E JAMES & CO Kumilevy, äärilämpötila, 40A


Suodattaa
Väri: punainen , Durometri: 40A , Pidentymä: 350% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Materiaali: Silikonikumi , Max. Lämpötila: 400 F , Min. Temp. Luokitus: -60 astetta F. , Vetolujuus: 550 PSI , Leveys: 12 "
TyyliMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta (ei alv)
A
2840-3 / 16CTAPE
tarttuva36 "3 / 16 "€246.30
B
2840-1 / 2BTAPE
tarttuva24 "1 / 2 "€443.56
A
2840-1 / 16CTAPE
tarttuva36 "1 / 16 "€110.11
C
2840-1 / 16ATAPE
tarttuva12 "1 / 16 "€40.06
C
2840-1 / 32ATAPE
tarttuva12 "1 / 32 "€21.85
C
2840-1 / 2ATAPE
tarttuva12 "1 / 2 "€219.07
C
2840-1 / 4ATAPE
tarttuva12 "1 / 4 "€98.41
C
2840-1 / 8ATAPE
tarttuva12 "1 / 8 "€53.06
A
2840-1 / 8CTAPE
tarttuva36 "1 / 8 "€197.09
A
2840-3 / 32CTAPE
tarttuva36 "3 / 32 "€121.35
A
2840-1 / 4CTAPE
tarttuva36 "1 / 4 "€282.71
B
2840-1 / 8BTAPE
tarttuva24 "1 / 8 "€120.68
B
2840-1 / 32BTAPE
tarttuva24 "1 / 32 "€42.81
C
2840-3 / 32ATAPE
tarttuva12 "3 / 32 "€38.52
B
2840-3 / 32BTAPE
tarttuva24 "3 / 32 "€83.13
A
2840-1 / 32CTAPE
tarttuva36 "1 / 32 "€63.08
B
2840-1 / 4BTAPE
tarttuva24 "1 / 4 "€137.22
B
2840-1 / 16BTAPE
tarttuva24 "1 / 16 "€60.86
D
2840-1 / 16C
tavallinen36 "1 / 16 "€53.21
D
2840-1 / 4C
tavallinen36 "1 / 4 "€246.42
D
2840-1 / 8C
tavallinen36 "1 / 8 "€122.60
E
2840-1 / 2B
tavallinen24 "1 / 2 "€414.05
E
2840-1 / 4B
tavallinen24 "1 / 4 "€211.64
F
2840-1 / 2A
tavallinen12 "1 / 2 "€183.44
F
2840-3 / 8A
tavallinen12 "3 / 8 "€125.27
F
2840-3 / 16A
tavallinen12 "3 / 16 "€71.75
D
2840-3 / 8C
tavallinen36 "3 / 8 "€347.84
E
2840-3 / 16B
tavallinen24 "3 / 16 "€150.58
D
2840-1 / 32C
tavallinen36 "1 / 32 "€37.34
E
2840-1 / 8B
tavallinen24 "1 / 8 "€86.51
E
2840-3 / 32B
tavallinen24 "3 / 32 "€63.13
F
2840-1 / 4A
tavallinen12 "1 / 4 "€82.48
F
2840-1 / 8A
tavallinen12 "1 / 8 "€40.85
F
2840-1 / 16A
tavallinen12 "1 / 16 "€23.57
E
2840-1 / 16B
tavallinen24 "1 / 16 "€44.22
F
2840-1 / 32A
tavallinen12 "1 / 32 "€13.90
D
2840-3 / 16C
tavallinen36 "3 / 16 "€168.08
D
2840-3 / 32C
tavallinen36 "3 / 32 "€115.05
E
2840-3 / 8B
tavallinen24 "3 / 8 "€311.97
F
2840-3 / 32A
tavallinen12 "3 / 32 "€33.64
E
2840-1 / 32B
tavallinen24 "1 / 32 "€21.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?