KABELSCHLEPP S1800-12.00-RMS-435-2v1 Varitrak (r) avoin teräspultti 366.8mm 1 jalkaa | AB9AZC 2ATR2

KABELSCHLEPP S1800-12.00-RMS-435-2v1 Varitrak(r) avoin teräspultti 366.8mm 1 jalka

Varastossa
Tuote: AB9AZC Model: S1800-12.00-RMS-435-2v1Ristiviite: 2ATR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€439.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde17.13 "/ 435 mm
Ontelon korkeus4.29 "/ 109 mm
Ontelon leveys12 "/ 304.8 mm
PoikkitankomateriaaliAlumiini
Frame StayPultti Alum-baarissa
Korkeus5.51 "/ 140 mm
Pituus1"
Linkki Link Pitchiin7.09 "/ 180 mm
Silmukan korkeus39.76 "/ 1010 mm
Silmukan pituus82.17 "/ 2087 mm
Linkkien määrä2
Ulkopuolinen leveys14.44 "/ 366.8 mm
Tyyliavoin
TyyppiVaritrak® R Heavy Duty Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.335
Laivan korkeus (cm)14
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)36.68
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeOntelon leveysSilmukan korkeusSilmukan pituusUlkopuolinen leveysHinta
KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v1 Varitrak (r) Avoin teräspultti 468.4mm 1 Jalat | AB9ATF 2ARX5 S1800-16.00-RMS-320-3v112.6 "/ 320 mm16 "/ 406.4 mm30.71 "/ 780 mm67.91 "/ 1725 mm18.44 "/ 468.4 mm€408.88
KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v1 Varitrak (r) avoin teräspultti 468.4mm 1 jalkaa | AB9ATG 2ARX6 S1800-16.00-RMS-435-3v117.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm€408.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABELSCHLEPP S1800-12.00-RMS-435-2v1 Varitrak(r) avoin teräspultti 366.8mm 1 jalka
€439.60 / yksikkö