KABELSCHLEPP Varitrak (r) avoin teräspultti


Suodattaa
Ontelon korkeus: 4.29 "/ 109 mm , Poikkitangon materiaali: Alumiini , Linkki linkkipuheenvuoroon: 7.09 "/ 180 mm , Linkkien määrä: 2 , Tyyli: avoin , Tyyppi: Varitrak® R Heavy Duty Steel
TyyliMalliTaivuta sädeOntelon leveysSilmukan korkeusSilmukan pituusUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A
S1800-16.00-RMS-320-3v1
12.6 "/ 320 mm16 "/ 406.4 mm30.71 "/ 780 mm67.91 "/ 1725 mm18.44 "/ 468.4 mm€380.99
A
S1800-16.00-RMS-435-3v1
17.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm€380.99
B
S1800-12.00-RMS-435-2v1
17.13 "/ 435 mm12 "/ 304.8 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm14.44 "/ 366.8 mm€403.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?