SPEEDAIRE Kaksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, kaksinkertainen pääty, 3 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 3" , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Tuplapää , Nenäkiinnityslanka: 1-1 / 2 "-12 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 1 / 2 " , Portin koko: 3/8 "NPTF , Rodin halkaisija: 3 / 4 " , Tangon kierteen pituus: 1.25 " , Tangon kierteen koko: 5/8 "-18 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
6DAA7
11.37 "3"€301.15
A
6DAA8
12.37 "4"€309.66
A
6DAA9
13.37 "5"€318.27
A
6CPV2
14.37 "6"€333.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?