Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS 250-10-055-0-1 kaapeliteline Medium Open, ulkoleveys 4.69 tuumaa / 119 mm | AE9FXL 6JHF2

IGUS 250-10-055-0-1 Kaapelinpidike Medium Avoin Ulkoleveys 4.69 tuumaa / 119mm

Varastossa
Tuote: AE9FXL Model: 250-10-055-0-1Ristiviite: 6JHF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde2.17 "/ 55 mm
Ontelon korkeus0.980 "/ 25 mm
Ontelon leveys4.06 "/ 103 mm
Korkeus1.38 "/ 35 mm
Pituus1"
Linkki Link Pitchiin1.81 "/ 46 mm
Silmukan korkeus5.71 "/ 145 mm
Silmukan pituus10.87 "/ 276 mm
Linkkien määrä7
Ulkopuolinen leveys4.69 "/ 119 mm
Tyyliavoin
TyyppiKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta
IGUS 250-03-055-0-1 Kaapelitelineen keskikokoinen ulkoleveys 2.13 tuumaa / 54 mm | AE9FXB 6JHE3 250-03-055-0-12.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.13 "/ 54 mm€33.11
IGUS 250-03-100-0-1 Kaapelitelineen keskikokoinen ulkoleveys 2.13 tuumaa / 54 mm | AE9FXC 6JHE4 250-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm€35.28
IGUS 250-03-125-0-1 Kaapelitelineen keskikokoinen ulkoleveys 2.13 tuumaa / 54 mm | AE9FXD 6JHE5 250-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€37.88
IGUS 250-05-055-0-1 Kaapelitelineen keskikokoinen ulkoleveys 2.87 tuumaa / 73 mm | AE9FXE 6JHE6 250-05-055-0-12.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.87 "/ 73 mm€40.29
IGUS 250-05-100-0-1 Kaapelitelineen keskikokoinen ulkoleveys 2.87 tuumaa / 73 mm | AE9FXF 6JHE7 250-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm€38.27
IGUS 250-05-125-0-1 Kaapelitelineen keskimääräinen avoin ulkoleveys 2.87 tuumaa / 73 mm | AE9FXG 6JHE8 250-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€39.98
IGUS 250-07-055-0-1 Kaapeliteline, keskipitkä, ulkoleveys 3.66 tuumaa / 93 mm | AE9FXH 6JHE9 250-07-055-0-12.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm73.66 "/ 93 mm€44.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 250-10-055-0-1 Kaapelinpidike Medium Avoin Ulkoleveys 4.69 tuumaa / 119mm
€47.33 / yksikkö