Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 60560 -sarjan kiinnityspultit Robotrax 3d For AD8XJP AD8XJQ | AD8XKA 4NGD6

TSUBAKI 60560-Kiinnityspultit Robotrax 3d, AD8XJP AD8XJQ

Varastossa
Tuote: AD8XKA Malli: 60560-SetRistiviite: 4NGD6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityspultit
Frame StayPaina sisään
Ulkopuolinen leveys0.709 "/ 18 mm
TyyliPyöreä
TyyppiRobotrax 3D

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7313
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: ROBOTRAX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 60560-Kiinnityspultit Robotrax 3d, AD8XJP AD8XJQ
€21.76 / yksikkö