GREENLEE Kaapeli- ja vaijeripuristustyökalut

Sisältää pienet ja helppokäyttöiset puristamattomat puristimet, eristetyt puristimet ja hydrauliset puristustyökalut, joissa on täysi kierrosmekanismi, joka vapautuu vasta, kun koko puristusjakso on suoritettu. Saatavana tyynykahvana / vinyyli / teräs / valettu / kastettu / lasikuitukahva maksimaalisen mukavuuden ja vähemmän vaivaa varten

Suodattaa

GREENLEE -

Eristetyt puristimet

Greenlee -eristetyt puristimet on suunniteltu litteiden, pyöreiden, kiinteiden ja monisäikeisten kaapeleiden puristamiseen johdotussovelluksiin. Niissä on eristetyt kahvat, jotka suojaavat sähköiskuilta ja takaavat samalla käyttäjien mukavuuden, ja valituissa malleissa on mukavat kahvat, jotka vähentävät väsymystä jatkuvassa käytössä. Niissä on täysin räikkä puristusjakso tehokkuuden maksimoimiseksi. Valitse laaja valikoima näistä eristetyistä puristimista, saatavana 6.5, 7.5 ja 10 tuuman pituisina.

TyyliMalliKokoKokonaispituusHinta (ei alv)
A146026-20 AWG6.5 "€64.22
B1561RJ45, RJ11 / 12/22, Cat6, Cat5e, Cat5, Cat3, litteä satiini, pilkaton RJ457.5 "€95.66
GREENLEE -

Räikkäpuristimet

Greenlee -räikkäpuristimia käytetään johtimien ja kaapeleiden puristamiseen, ja ne soveltuvat vakiovarusteisiin eristettyihin liittimiin. Niissä on värikoodatut pesät tunnistamisen helpottamiseksi, ja niissä on kantokahvat käyttäjän mukavuuden takaamiseksi. Vaihtoehtoja on saatavana 9 ja 13 tuuman pituisina.

TyyliMalliKokoKokonaispituusHinta (ei alv)
A45553-13 "€117.27
B45575-13 "€154.44
C4550522-8 AWG9"€152.28
D4550022-10 AWG9"€139.06
GREENLEE -

Hydrauliset puristustyökalut

TyyliMallivoimaHinta (ei alv)
ARK1550FT-€6,182.24
BHKL123224000 lb€3,446.03
CHK124024000 lb€4,629.92
GREENLEE -

Puristustyökalut

Greenlee-puristimet on suunniteltu kupari- ja alumiiniliittimien puristamiseen sähkökaapeleihin. Nämä manuaaliset puristuslaitteet sopivat ihanteellisesti sähköjohtoihin, ja tietyissä malleissa on sisennystyyliset puristuspäät, jotka poistavat lisäpuristusmuottimien tarpeen. Ne tarjoavat 360 astetta kääntyvän rakenteen, joka on helppokäyttöinen ahtaissa paikoissa. Niissä on kaksinopeuksinen pumppu, joka tarjoaa nopean puristusjakson ajan minimoimaan seisokkeja, ja kevyet lasikuitukahvat minimoivat käyttäjän väsymistä. Valitse laajasta valikoimasta näitä 9.75, 22.375 ja 26 tuuman pituisia puristuspuristinta.

TyyliMalliKokoKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta (ei alv)
AE6CCXLX11--Puristustyökalu-€5,806.67
Tarjouspyyntö
BEK6IDLX11--Puristustyökalu-€4,069.17
Tarjouspyyntö
CEK410LX11--Puristustyökalu-€2,803.41
Tarjouspyyntö
DEK1550FLX11--Puristustyökalu-€7,810.58
Tarjouspyyntö
EE12CCXLX11--Puristustyökalu-€10,040.35
Tarjouspyyntö
FEK1230LX11--Puristustyökalu-€7,550.27
Tarjouspyyntö
GEK12IDLX11--Puristustyökalu-€7,819.89
Tarjouspyyntö
HEK6ATLX11--Puristustyökalu-€6,533.63
Tarjouspyyntö
IEK6FTLX11--Puristustyökalu-€7,830.69
Tarjouspyyntö
JRK6040--Puristustyökalu-€7,018.76
KHK12ID-LasikuituPuristustyökalu26 "€4,845.19
LEK1240LX11--Puristustyökalu-€8,221.05
Tarjouspyyntö
M19818 - 4/0 AWG alumiini, 8 AWG - 250 KCMIL kupariTeräsMetrinen Dieless Crimper22.375 "€832.53
NKP1022-INS22-10 AWGkastettujaDieless Crimper9.75 "€92.74
GREENLEE -

Liittimien puristustyökalut

Greenlee-puristimet on suunniteltu puristamaan sekä eristetyt että eristämättömät liittimet ja jatkokset. Näissä työkaluissa on pehmeä kääntötoiminto, jonka ansiosta työkalua on helppo käyttää yhdellä kädellä. Kaksinkertainen pehmustettu kahva mahdollistaa mukavan otteen, ja tarkasti koneistetut ja karkaistut leikkuriterät tekevät langan leikkaamisesta helppoa. Tietyissä malleissa on räikkämekanismi, joka vapautuu vasta, kun koko puristusjakso on suoritettu. Näitä yksiköitä on saatavana pituuksina 9.5 - 25.5 tuumaa.

TyyliMalliKokoKahvan tyyppiKokonaispituusHinta (ei alv)
AK2-1BGL22-6 AWGvalettu12.875 "€239.37
BKP102222-10 AWGvalettu9.5 "€63.62
CKP1022D22-10 AWGkastettuja9.5 "€52.38
GREENLEE -

Dieless Crimper, 6-7/8 tuuman kokonaispituus

MallieräHinta (ei alv)
PA70020AG9QZM€68.47
GREENLEE -

Räikkäpuristin, 10 tuuman kokonaispituus, 265 lbs. Max. Puristusvoima

MallieräHinta (ei alv)
8045AC8HRF€114.10
GREENLEE -

Puristustyökalu, 8-1 AWG puristuskapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
K111AA9NTD€545.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?