GREENLEE RK1550FT Dieless Puristustyökalu, 15 Tonnin puristusvoima, 13.75 tuuman kokonaispituus | AC7ZWX 39D705

GREENLEE RK1550FT Dieless puristustyökalu, 15 tonnin puristusvoima, 13.75 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC7ZWX Malli: RK1550FTRistiviite: 39D705

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,182.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristustyökalu
Puristusvoima30,000 paunaa.
Korkeus5.375 "
Pituus15 "
Maks. PuristusvoimaTonnia 15
Max. Paine10,000 psi
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7798
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8462290050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallivoimaHinta
GREENLEE HK1240 Hydraulinen puristustyökalu, 12 tonnin puristusvoima, 1.65 tuuman aukkokoko | AH4DUY 34E732 HK124024000 lb€4,629.92
GREENLEE HKL1232 Hydraulinen puristustyökalu, 12 tonnin puristusvoima, 1.4 tuuman aukkokoko | AH4DVA 34E757 HKL123224000 lb€3,446.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE RK1550FT Dieless puristustyökalu, 15 tonnin puristusvoima, 13.75 tuuman kokonaispituus
€6,182.24 / yksikkö