Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 45575 puhelinräikkäpuristin | AE4PVP 5MD74

GREENLEE 45575 Puhelin Ratchet Crimper

Varastossa
Tuote: AE4PVP Malli: 45575Ristiviite: 5MD74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä Crimper
Säädettävämanuaalinen
CutsKyllä
Kahvan tyyppiergonominen
Kokonaispituus13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaispituusHinta
GREENLEE 45500 Räikkäpuristin, 22 - 10 AWG | AD6YTV 4CN29 4550022-10 AWG9"€139.06
GREENLEE 45505 Räikkäpuristin, 22 - 8 AWG, 9 tuuman pituus | AD6YTW 4CN30 4550522-8 AWG9"€152.28
GREENLEE 45553 Räikkäpuristin | AD6YTX 4CN32 45553-13 "€117.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 45575 Puhelin Ratchet Crimper
€154.44 / yksikkö