Huopa

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Tuoteryhmät

meidän Luokat

Palvelut

Huopa 20S2 1/2 "paksuus 12" x 12 "
Tuotenumero: AB9GVV
Malli: 2DAG6
Lisää ostoskoriin
Huopa F-3 1/2" Paksuus 60" Leveys x 36" Pituus Harmaa
Tuotenumero: AC8VWF
Malli: 3EDT4
Lisää ostoskoriin
Huopa F5 3/16 "paksuus 2" x 12 "
Tuotenumero: AB9VHJ
Malli: 2FKH9
€2.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Huopalevy F1 1/4 "paksuus 12" x 12 "
Tuotenumero: AB9GVX
Malli: 2DAH9
Lisää ostoskoriin
Huopalevy F1 3/8 "paksuus 12" x 12 "
Tuotenumero: AB9GVY
Malli: 2DAJ1
Lisää ostoskoriin
Huopalevy F1 3/8 "paksuus 60" x 12 "
Tuotenumero: AB9VGP
Malli: 2FGW2
Lisää ostoskoriin
Huopalevy F5 3/8 "paksuus 24" x 24 "
Tuotenumero: AB9VHD
Malli: 2FJX3
Lisää ostoskoriin
Huopanauha F13 1/4 "paksuus 1-1/2" x 60 "
Tuotenumero: AB9VHG
Malli: 2FKG5
€3.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Huopanauha F13 1/4 "paksuus 2" x 120 "
Tuotenumero: AB9VHK
Malli: 2FKL9
Lisää ostoskoriin
Villahuopalevy, 36 tuumaa leveys x 5 jalkaa pituus, 1/2 tuumaa paksu, harmaa, 35 A
Tuotenumero: CN2TCU
Malli: BULK-FS-F3-117
€524.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Villahuopanauha, 1/2 tuuman leveys x 12 tuuman pituus, 1/4 tuumaa paksu, luonnonvalkoinen
Tuotenumero: CN2RFC
Malli: 2FGX4
€0.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Villahuopanauha, 2 tuuman leveys x 10 jalkaa pituus, 1/8 tuumaa paksu, harmaa, 35 A
Tuotenumero: CN2RFD
Malli: BULK-FS-F3-102
€29.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
123

Huopa

Huopalevyjä ja -nauhoja käytetään eri teollisuudenaloilla ja käsityössä. Ne on valmistettu puristetuista kuiduista, kuten villasta tai synteettisestä kuidusta, ja niitä on useita värejä ja paksuuksia, jotka tarjoavat paremman eristyksen, pehmusteen ja ääntä vaimentavat ominaisuudet pehmusteissa, vuorauksissa ja suojapäällysteissä. Nämä huopayksiköt voidaan helposti leikata, muotoilla ja kiinnittää pintoihin askarteluprojekteihin, tee-se-itse-toimintoihin ja teollisiin käyttötarkoituksiin. Niitä käytetään myös huonekalujen pehmustukseen, laatikoiden vuoraukseen, applikaatioiden luomiseen ja suojakerroksina koneissa, huopalevyinä ja nauhoina kestävän ja joustavan ratkaisun aikaansaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?