Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 45505 Räikkäpuristin, 22 - 8 AWG, 9 tuuman pituus | AD6YTW 4CN30

GREENLEE 45505 Räikkäpuristin, 22 - 8 AWG, pituus 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YTW Malli: 45505Ristiviite: 4CN30
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
€171.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä Crimper
Säädettävämanuaalinen
Koko22-8 AWG
CutsEi
Grip TypeTyyny Grip
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaispituusHinta
GREENLEE 45500 Räikkäpuristin, 22 - 10 AWG | AD6YTV 4CN29 4550022-10 AWG9"€139.06
GREENLEE 45553 Räikkäpuristin | AD6YTX 4CN32 45553-13 "€117.27
GREENLEE 45575 puhelinräikkäpuristin | AE4PVP 5MD74 45575-13 "€154.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 45505 Räikkäpuristin, 22 - 8 AWG, pituus 9 tuumaa
€171.48 / yksikkö