Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 1561 Crimper, 11 x 5.6 x 1 tuuman koko | AD8XUF 4NHR6

GREENLEE 1561 Crimper, 11 x 5.6 x 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD8XUF Malli: 1561Ristiviite: 4NHR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty Crimper
Säädettävämanuaalinen
KokoRJ45, RJ11 / 12/22, Cat6, Cat5e, Cat5, Cat3, litteä satiini, pilkaton RJ45
CutsKyllä
Kahvan tyyppiTyynyn kahvat
Maks. Puristusvoima265 lb
Kokonaispituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaispituusHinta
GREENLEE 1460 Crimper, 26 - 20 AWG Leikkuukapasiteetti, 6-1/2 tuumaa kokonaispituus | AD8XUE 4NHR5 146026-20 AWG6.5 "€64.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 1561 Crimper, 11 x 5.6 x 1 tuuman koko
€95.66 / yksikkö