GREENLEE E6CCXLX11 johdoton puristustyökalu, 6 tonnia Max. Puristusvoima, U-tyyli | CH9YBB 53JH95

GREENLEE E6CCXLX11 Akkupuristustyökalu, 6 tonnia Max. Puristusvoima, U-tyyli

Varastossa
Tuote: CH9YBB Malli: E6CCXLX11Ristiviite: 53JH95

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,158.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.105

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
GREENLEE KP1022-INS eristetty terminaalin puristustyökalu, 9-3/4 tuuman kokonaispituus | AA3HXV 11L628 KP1022-INS22-10 AWGkastettujaDieless Crimper9.75 "€102.81
GREENLEE RK6040 puristustyökalu, 60 tonnin puristusvoima, 10000 psi käyttöpaine | AC7ZWY 39D706 RK6040--Puristustyökalu-€7,018.76
GREENLEE 1981 Manual Crimper, 22-3/8 tuuman kokonaispituus | AE4KFM 5LE32 19818 - 4/0 AWG alumiini, 8 AWG - 250 KCMIL kupariTeräsMetrinen Dieless Crimper22.375 "€889.15
GREENLEE HK12ID Käsihydraulinen puristustyökalu, 26 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AE8NZE 6ENZ5 HK12ID-LasikuituPuristustyökalu26 "€5,272.68
GREENLEE EK1240LX11 johdoton puristustyökalu, 12 tonnia Max. Puristusvoima | CH9YBC 53JH87 EK1240LX11--Puristustyökalu-€8,843.89
GREENLEE EK6IDLX11 johdoton puristustyökalu, 6 tonnia Max. Puristusvoima, 18V | CH9YBD 53JH90 EK6IDLX11--Puristustyökalu-€4,467.95
GREENLEE EK410LX11 johdoton puristustyökalu, 4 tonnia Max. Puristusvoima | CH9YBE 53JH84 EK410LX11--Puristustyökalu-€3,077.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE E6CCXLX11 Akkupuristustyökalu, 6 tonnia Max. Puristusvoima, U-tyyli
€6,158.55 / yksikkö