Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE K2-1BGL puristustyökalu, 22–6 AWG puristuskapasiteetti, 12.8 tuuman kokonaispituus | AB6JHB 21TX86

GREENLEE K2-1BGL puristustyökalu, 22 - 6 AWG puristuskapasiteetti, 12.8 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AB6JHB Malli: K2-1BGLRistiviite: 21TX86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustyökalu
Säädettävämanuaalinen
Koko22-6 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppivalettu
Kokonaispituus12.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu kaapeliliittimien ja liittimien puristamiseen sähköjohdoissa
    • Suuritehoiset kahvat ja yhdistelmämekanismi tarjoavat erinomaisen mekaanisen edun
    • Käytetään 22-6 AWG-korvakkeiden ja -liittimien puristamiseen
    • Säätöruuvin avulla käyttäjä voi hallita puristussyvyyttä
    • Erittäin mukava kädensija helpottaa käyttöä ja vähentää väsymistä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
GREENLEE KP1022 terminaalipuristustyökalu, muotoillulla kahvalla, 22 - 10 AWG puristuskapasiteetti | AE4HTN 5KPH6 KP102222-10 AWGvalettu9.5 "€63.62
GREENLEE KP1022D päätepuristustyökalu, upotetulla kahvalla, 9-1/2 tuuman kokonaispituus | AE4HUU 5KPN8 KP1022D22-10 AWGkastettuja9.5 "€54.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE K2-1BGL puristustyökalu, 22 - 6 AWG puristuskapasiteetti, 12.8 tuuman kokonaispituus
€269.56 / yksikkö