Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE KP1022D päätepuristustyökalu, upotetulla kahvalla, 9-1/2 tuuman kokonaispituus | AE4HUU 5KPN8

GREENLEE KP1022D-liittimen puristustyökalu, upotetulla kahvalla, kokonaispituus 9-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4HUU Malli: KP1022DRistiviite: 5KPN8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustyökalu
Säädettävämanuaalinen
Koko22-10 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppikastettuja
Kokonaispituus9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
GREENLEE K2-1BGL puristustyökalu, 22–6 AWG puristuskapasiteetti, 12.8 tuuman kokonaispituus | AB6JHB 21TX86 K2-1BGL22-6 AWGvalettu12.875 "€239.37
GREENLEE KP1022 terminaalipuristustyökalu, muotoillulla kahvalla, 22 - 10 AWG puristuskapasiteetti | AE4HTN 5KPH6 KP102222-10 AWGvalettu9.5 "€63.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE KP1022D-liittimen puristustyökalu, upotetulla kahvalla, kokonaispituus 9-1/2 tuumaa
€52.38 / yksikkö