GREENLEE HK12ID Käsihydraulinen puristustyökalu, 26 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AE8NZE 6ENZ5

GREENLEE HK12ID käsihydraulinen puristustyökalu, 26 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva

Varastossa
Tuote: AE8NZE Malli: HK12IDRistiviite: 6ENZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,845.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustyökalu
Säädettävämanuaalinen
Puristuskapasiteetti4 AWG - 1000 kcmil kuparia, 6 AWG - 1000 kcmil alumiinia
CutsEi
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiLasikuitu
Maks. Puristusvoima24925 lb
Kokonaispituus26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.6425
Laivan korkeus (cm)78.49
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
GREENLEE KP1022-INS eristetty terminaalin puristustyökalu, 9-3/4 tuuman kokonaispituus | AA3HXV 11L628 KP1022-INS22-10 AWGkastettujaDieless Crimper9.75 "€92.74
GREENLEE RK6040 puristustyökalu, 60 tonnin puristusvoima, 10000 psi käyttöpaine | AC7ZWY 39D706 RK6040--Puristustyökalu-€7,018.76
GREENLEE 1981 Manual Crimper, 22-3/8 tuuman kokonaispituus | AE4KFM 5LE32 19818 - 4/0 AWG alumiini, 8 AWG - 250 KCMIL kupariTeräsMetrinen Dieless Crimper22.375 "€832.53
GREENLEE E6CCXLX11 johdoton puristustyökalu, 6 tonnia Max. Puristusvoima, U-tyyli | CH9YBB 53JH95 E6CCXLX11--Puristustyökalu-€5,806.67
Tarjouspyyntö
GREENLEE EK1240LX11 johdoton puristustyökalu, 12 tonnia Max. Puristusvoima | CH9YBC 53JH87 EK1240LX11--Puristustyökalu-€8,221.05
Tarjouspyyntö
GREENLEE EK6IDLX11 johdoton puristustyökalu, 6 tonnia Max. Puristusvoima, 18V | CH9YBD 53JH90 EK6IDLX11--Puristustyökalu-€4,069.17
Tarjouspyyntö
GREENLEE EK410LX11 johdoton puristustyökalu, 4 tonnia Max. Puristusvoima | CH9YBE 53JH84 EK410LX11--Puristustyökalu-€2,803.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE HK12ID käsihydraulinen puristustyökalu, 26 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva
€4,845.19 / yksikkö