GREENLEE RK6040 puristustyökalu, 60 tonnin puristusvoima, 10000 psi käyttöpaine | AC7ZWY 39D706

GREENLEE RK6040 puristustyökalu, 60 tonnin puristusvoima, 10000 psi käyttöpaine

Varastossa
Tuote: AC7ZWY Malli: RK6040Ristiviite: 39D706

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,018.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustyökalu
Puristusvoima120,000 paunaa.
Korkeus17 "
Maks. PuristusvoimaTonnia 60
Max. Paine10,000 psi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.81
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi8462290050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
GREENLEE KP1022-INS eristetty terminaalin puristustyökalu, 9-3/4 tuuman kokonaispituus | AA3HXV 11L628 KP1022-INS22-10 AWGkastettujaDieless Crimper9.75 "€92.74
GREENLEE 1981 Manual Crimper, 22-3/8 tuuman kokonaispituus | AE4KFM 5LE32 19818 - 4/0 AWG alumiini, 8 AWG - 250 KCMIL kupariTeräsMetrinen Dieless Crimper22.375 "€832.53
GREENLEE HK12ID Käsihydraulinen puristustyökalu, 26 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AE8NZE 6ENZ5 HK12ID-LasikuituPuristustyökalu26 "€4,845.19
GREENLEE E6CCXLX11 johdoton puristustyökalu, 6 tonnia Max. Puristusvoima, U-tyyli | CH9YBB 53JH95 E6CCXLX11--Puristustyökalu-€5,806.67
Tarjouspyyntö
GREENLEE EK1240LX11 johdoton puristustyökalu, 12 tonnia Max. Puristusvoima | CH9YBC 53JH87 EK1240LX11--Puristustyökalu-€8,221.05
Tarjouspyyntö
GREENLEE EK6IDLX11 johdoton puristustyökalu, 6 tonnia Max. Puristusvoima, 18V | CH9YBD 53JH90 EK6IDLX11--Puristustyökalu-€4,069.17
Tarjouspyyntö
GREENLEE EK410LX11 johdoton puristustyökalu, 4 tonnia Max. Puristusvoima | CH9YBE 53JH84 EK410LX11--Puristustyökalu-€2,803.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE RK6040 puristustyökalu, 60 tonnin puristusvoima, 10000 psi käyttöpaine
€7,018.76 / yksikkö