Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE KP1022-INS eristetty terminaalin puristustyökalu, 9-3/4 tuuman kokonaispituus | AA3HXV 11L628

GREENLEE KP1022-INS eristetty liittimen puristustyökalu, 9-3/4 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AA3HXV Malli: KP1022-INSRistiviite: 11L628

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDieless Crimper
Säädettävämanuaalinen
Koko22-10 AWG
CutsKyllä
Kahvan tyyppikastettuja
Kokonaispituus9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
GREENLEE RK6040 puristustyökalu, 60 tonnin puristusvoima, 10000 psi käyttöpaine | AC7ZWY 39D706 RK6040--Puristustyökalu-€7,018.76
GREENLEE 1981 Manual Crimper, 22-3/8 tuuman kokonaispituus | AE4KFM 5LE32 19818 - 4/0 AWG alumiini, 8 AWG - 250 KCMIL kupariTeräsMetrinen Dieless Crimper22.375 "€832.53
GREENLEE HK12ID Käsihydraulinen puristustyökalu, 26 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AE8NZE 6ENZ5 HK12ID-LasikuituPuristustyökalu26 "€4,845.19
GREENLEE E6CCXLX11 johdoton puristustyökalu, 6 tonnia Max. Puristusvoima, U-tyyli | CH9YBB 53JH95 E6CCXLX11--Puristustyökalu-€5,806.67
Tarjouspyyntö
GREENLEE EK1240LX11 johdoton puristustyökalu, 12 tonnia Max. Puristusvoima | CH9YBC 53JH87 EK1240LX11--Puristustyökalu-€8,221.05
Tarjouspyyntö
GREENLEE EK6IDLX11 johdoton puristustyökalu, 6 tonnia Max. Puristusvoima, 18V | CH9YBD 53JH90 EK6IDLX11--Puristustyökalu-€4,069.17
Tarjouspyyntö
GREENLEE EK410LX11 johdoton puristustyökalu, 4 tonnia Max. Puristusvoima | CH9YBE 53JH84 EK410LX11--Puristustyökalu-€2,803.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE KP1022-INS eristetty liittimen puristustyökalu, 9-3/4 tuuman kokonaispituus
€92.74 / yksikkö