Buck Boost -muuntajat

Suodattaa

SQUARE D -

Buck Boost Transformer, 16 / 32VAC lähtöjännite

TyyliMalliSyvyysKotelointiluokkaKorkeusLämpötila NouseVA-luokitusLeveysHinta (ei alv)
A100SV46A3.44 "NEMA 3R5.5 "55 astetta C100VA4.47 "€405.58
B150SV46A3.75 "NEMA 3A5"55 astetta C150VA4.85 "€456.40
C250SV46B4.1 "NEMA 3R5.5 "80 astetta C250VA5.3 "€507.28
C750SV46F4.7 "NEMA 3R6.7 "115 astetta C750VA6.2 "€1,008.17
C500SV46B4.7 "NEMA 3R6.2 "80 astetta C500VA6.2 "€766.28
D1S46F5.4 "NEMA 3R8.2 "115 astetta C1KVA7"€1,233.88
D1.5S46F6.6 "NEMA 3R8.3 "115 astetta C1.5KVA8.7 "€1,514.98
D2S46F6.6 "NEMA 3R9.6 "115 astetta C2KVA8.7 "€1,956.90
D3S46F6.500 "NEMA 3R14.5 "115 astetta C3KVA8.7 "€2,469.43
SQUARE D -

Buck Boost Transformer, 24 / 48VAC lähtöjännite

TyyliMalliSyvyysKorkeusLämpötila NouseVA-luokitusLeveysHinta (ei alv)
A50SV82A7.8 "6.4 "115 astetta C50VA6.9 "€423.02
A250SV82B8"6.7 "80 astetta C250VA6.8 "€684.08
A750SV82F8.8 "7"115 astetta C750VA8.3 "€1,413.60
A500SV82B8.9 "7"80 astetta C200VA8.4 "€1,073.06
B1S82F11.3 "9"115 astetta C1KVA10.4 "€1,731.19
C2S82F12.5 "9.7 "115 astetta C2KVA10.9 "€2,462.20
D1.5S82F12.8 "9.7 "115 astetta C1.5KVA11 "€2,120.38
E3S82F17.2 "12.4 "115 astetta C3KVA11.5 "€3,781.31
SQUARE D -

Buck Boost Transformer, 12 / 24VAC lähtöjännite

TyyliMalliSyvyysKorkeusLämpötila NouseVA-luokitusLeveysHinta (ei alv)
A100SV43A3.5 "5"55 astetta C100VA4.5 "€380.40
A150SV43A3.8 "5.5 "55 astetta C150VA4.9 "€443.23
B50SV43A3.44 "5"115 astetta C50VA4.47 "€367.59
B250SV43B4.1 "5.5 "80 astetta C250VA5.3 "€507.19
B750SV43F4.7 "6.7 "115 astetta C750VA6.2 "€1,008.17
B500SV43B4.7 "6.2 "80 astetta C500VA6.2 "€766.28
C1S43F5.4 "8.2 "115 astetta C1KVA7"€1,233.88
C2S43F6.6 "9.6 "115 astetta C2KVA8.7 "€1,956.90
C1.5S43F6.6 "8.3 "115 astetta C1.5KVA8.7 "€1,496.96
C3S43F6.500 "14.5 "115 astetta C3KVA8.6 "€2,469.43
ACME ELECTRIC -

Buck Boost -muuntajat

TyyliMalliHinta (ei alv)
AT181065€509.91
AT113075€1,021.03

Buck Boost -muuntajat

Buck-boost-muuntajat on suunniteltu säätämään käytetyn jännitteen vaihtovirtalaitteisiin vaihtelevan virransyötön aiheuttamien vahinkojen estämiseksi. Näitä yksiköitä käytetään laajalti ilmastointilaitteissa, induktiomoottoreissa sekä valaistus- ja lämmitysjärjestelmissä. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Square D ja Acme Electric buck boost -muuntimet, joissa on kestävä NEMA 3R-luokiteltu kotelo ja seinäasennus, jotka kestävät ankaria teollisia olosuhteita ja ovat helppo asentaa sekä sisä- että ulkotiloissa. CSA-sertifioidut muuntajat Neliö D siinä on kuparikäämitykset korkean johtavuuden tuottamiseksi minimoiden ylikuumenemisen ja jauhemaalattu pinta takaavat täydellisen suojan hankaavilta nesteiltä. Valitse laaja valikoima näistä muuntajista, jotka ovat saatavana 12/24, 16/32 ja 24/48 VAC lähtöjännitevaihtoehdoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?