SQUARE D 3S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 3kva | AF9FKH 2CN18

SQUARE D 3S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 3kva

Varastossa
Tuote: AF9FKH Malli: 3S46FRistiviite: 2CN18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,469.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuck Boost -muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys6.500 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus14.5 "
Hz60
Tulojännite120 / 240 VAC
IP-luokitus54
AsennusSeinä
Lähtöjännite16 / 32 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus3KVA
Leveys8.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.84
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8504314035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelointiluokkaKorkeusLämpötila NouseVA-luokitusLeveysHinta
SQUARE D 250SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 250va | AF6PCF 1H272 250SV46B4.1 "NEMA 3R5.5 "80 astetta C250VA5.3 "€507.28
SQUARE D 500SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 500va | AF6PCH 1H276 500SV46B4.7 "NEMA 3R6.2 "80 astetta C500VA6.2 "€766.28
SQUARE D 750SV46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 750va | AF6PCM 1H280 750SV46F4.7 "NEMA 3R6.7 "115 astetta C750VA6.2 "€1,008.17
SQUARE D 1.5S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1.5kva | AF9FJT 2CL93 1.5S46F6.6 "NEMA 3R8.3 "115 astetta C1.5KVA8.7 "€1,514.98
SQUARE D 100SV46A Buck Boost Trans 120/240 16/32 100va | AF9FJU 2CL95 100SV46A3.44 "NEMA 3R5.5 "55 astetta C100VA4.47 "€405.58
SQUARE D 1S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1kva | AF9FKB 2CM61 1S46F5.4 "NEMA 3R8.2 "115 astetta C1KVA7"€1,233.88
SQUARE D 2S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 2kva | AF9FKE 2CM82 2S46F6.6 "NEMA 3R9.6 "115 astetta C2KVA8.7 "€1,956.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 3S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 3kva
€2,469.43 / yksikkö