Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

ACME ELECTRIC

Suodattaa

PNEumatics

921313

Moottorit

ALRB004LWEALRB130LWEALRC160LWEALRB003TBCALRB130CBCALRC160CBCALRC016TBCALRC004LWEALRB025TBCALRB110LWEALRC110CBCALRB250CBC

Sähkö-

TPC3533171ST181047T181048T181049T181054T181055T181056T113077T2A533291ST3533411ST153004T153005

PNEumatics Suodattaa

Osat

Sisältää varaosapuhaltimen moottorit, joiden teho on 1/10 hv ja nimellisjännite 115/110 V. Yksivaiheiset moottorit pyörivät vastapäivään (akselin päästä katsottuna). Siinä on kuulalaakerit, 3.3 A: n virrankulutus, automaattinen lämpökuormitustoiminto ja luokan B eristys

moottori
ACME ELECTRIC

moottori

Tuotenumero: AG9ZVA
Malli: 921313
€ 451.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Tietoa meistä Acme Electric

Acme Electric, kumppanibrändi Hubbell, on johtava sekä kaupallisten että teollisten teholähteiden valmistaja. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat AC-linjareaktorit, muuntajat, tasavirtalähteet ja akkulaturit. Laaja Acme muuntajaluettelo sisältää buck-boost, drive-isolayliaaltojen lievennys, teollisuusohjaus, pienjännitege lighting, & jakelu- ja epälineaariset kuormamuuntajat. Acme Electric buck-boost-muuntajat olemme ideal Sekä yksi- että kolmivaiheisiin sovelluksiin, joissa tarvitaan 5 - 15 prosentin verkkojännitteen muutos. These muuntajat on varustettu kuparitermilläinaNe vaativat vähän huoltoa, ja niitä on saatavana teholuokissa 50 - 5000 VA. Acme Electric general- käyttömuuntajat on suunniteltu syöttämään tehoa moottoroituihin koneisiinnes, laitteet tai valaistuslaitteet sähkönjakelujärjestelmistä. ThesYksivaiheisia muuntajia on tarjolla 120, 208, 240, 277 ja 480 VAC jännitekonfiguraatioina. Valitse laajasta these-tuotteet ja niihin liittyvät lisävarusteet, kuten varaosat moottorit ja hyppylinkit Raptor Supplies.