Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 150SV46A Muuntaja 120/240VAC 16/32VAC 150VA | AH2NME 2CM18

SQUARE D 150SV46A Muuntaja 120/240VAC 16/32VAC 150VA

Varastossa
Tuote: AH2NME Malli: 150SV46ARistiviite: 2CM18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuck Boost -muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys3.75 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
KotelointiluokkaNEMA 3A
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Korkeus5"
Hz60
Tulojännite120 / 240 VAC
IP-luokitus54
AsennusSeinä
Lähtöjännite16 / 32 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse55 astetta C
VA-luokitus150VA
Leveys4.85 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8123
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)17.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelointiluokkaKorkeusLämpötila NouseVA-luokitusLeveysHinta
SQUARE D 250SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 250va | AF6PCF 1H272 250SV46B4.1 "NEMA 3R5.5 "80 astetta C250VA5.3 "€507.28
SQUARE D 500SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 500va | AF6PCH 1H276 500SV46B4.7 "NEMA 3R6.2 "80 astetta C500VA6.2 "€766.28
SQUARE D 750SV46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 750va | AF6PCM 1H280 750SV46F4.7 "NEMA 3R6.7 "115 astetta C750VA6.2 "€1,008.17
SQUARE D 1.5S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1.5kva | AF9FJT 2CL93 1.5S46F6.6 "NEMA 3R8.3 "115 astetta C1.5KVA8.7 "€1,514.98
SQUARE D 100SV46A Buck Boost Trans 120/240 16/32 100va | AF9FJU 2CL95 100SV46A3.44 "NEMA 3R5.5 "55 astetta C100VA4.47 "€405.58
SQUARE D 1S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1kva | AF9FKB 2CM61 1S46F5.4 "NEMA 3R8.2 "115 astetta C1KVA7"€1,233.88
SQUARE D 2S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 2kva | AF9FKE 2CM82 2S46F6.6 "NEMA 3R9.6 "115 astetta C2KVA8.7 "€1,956.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 150SV46A Muuntaja 120/240VAC 16/32VAC 150VA
€456.40 / yksikkö