SQUARE D Buck Boost Transformer, 24 / 48VAC lähtöjännite


Suodattaa
Väri: Harmaa , Kotelon luokitus: NEMA 3R , Kotelon tyyppi: Sisällä ulkona , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS-yhteensopiva , Hz: 60 , Tulojännite: 240 / 480 VAC , IP-luokitus: 54 , Asennus: Seinä , Ulostulojännite: 24 / 48 VAC , vaihe: 1
TyyliMalliSyvyysKorkeusLämpötila NouseVA-luokitusLeveysHinta (ei alv)
A
50SV82A
7.8 "6.4 "115 astetta C50VA6.9 "€423.02
A
250SV82B
8"6.7 "80 astetta C250VA6.8 "€684.08
A
750SV82F
8.8 "7"115 astetta C750VA8.3 "€1,413.60
A
500SV82B
8.9 "7"80 astetta C200VA8.4 "€1,073.06
B
1S82F
11.3 "9"115 astetta C1KVA10.4 "€1,731.19
C
2S82F
12.5 "9.7 "115 astetta C2KVA10.9 "€2,462.20
D
1.5S82F
12.8 "9.7 "115 astetta C1.5KVA11 "€2,120.38
E
3S82F
17.2 "12.4 "115 astetta C3KVA11.5 "€3,781.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?