Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 50SV82A Buck Boost Trans 240/480 24/48 50va | AF7RXR 22LP83

SQUARE D 50SV82A Buck Boost Trans 240/480 24/48 50va

Varastossa
Tuote: AF7RXR Malli: 50SV82ARistiviite: 22LP83
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
€423.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuck Boost -muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys7.8 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus6.4 "
Hz60
Tulojännite240 / 480 VAC
IP-luokitus54
AsennusSeinä
Lähtöjännite24 / 48 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus50VA
Leveys6.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.47
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8504320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLämpötila NouseVA-luokitusLeveysHinta
SQUARE D 1.5S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1.5kva | AF7RXH 22LP75 1.5S82F12.8 "9.7 "115 astetta C1.5KVA11 "€2,120.38
SQUARE D 1S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1kva | AF7RXL 22LP78 1S82F11.3 "9"115 astetta C1KVA10.4 "€1,731.19
SQUARE D 250SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 250va | AF7RXM 22LP79 250SV82B8"6.7 "80 astetta C250VA6.8 "€684.08
SQUARE D 2S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 2kva | AF7RXN 22LP80 2S82F12.5 "9.7 "115 astetta C2KVA10.9 "€2,462.20
SQUARE D 3S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 3kva | AF7RXP 22LP81 3S82F17.2 "12.4 "115 astetta C3KVA11.5 "€3,781.31
SQUARE D 500SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 200va | AF7RXQ 22LP82 500SV82B8.9 "7"80 astetta C200VA8.4 "€1,073.06
SQUARE D 750SV82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 750va | AF7RXT 22LP84 750SV82F8.8 "7"115 astetta C750VA8.3 "€1,413.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 50SV82A Buck Boost Trans 240/480 24/48 50va
€423.02 / yksikkö