SQUARE D Buck Boost Transformer, 12 / 24VAC lähtöjännite


Suodattaa
Väri: Harmaa , Kotelon luokitus: NEMA 3R , Kotelon tyyppi: Sisällä ulkona , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS-yhteensopiva , Hz: 60 , Tulojännite: 120 / 240 VAC , IP-luokitus: 54 , Asennus: Seinä , Ulostulojännite: 12 / 24 VAC , vaihe: 1
TyyliMalliSyvyysKorkeusLämpötila NouseVA-luokitusLeveysHinta (ei alv)
A
100SV43A
3.5 "5"55 astetta C100VA4.5 "€380.40
A
150SV43A
3.8 "5.5 "55 astetta C150VA4.9 "€443.23
B
50SV43A
3.44 "5"115 astetta C50VA4.47 "€367.59
B
250SV43B
4.1 "5.5 "80 astetta C250VA5.3 "€507.19
B
750SV43F
4.7 "6.7 "115 astetta C750VA6.2 "€1,008.17
B
500SV43B
4.7 "6.2 "80 astetta C500VA6.2 "€766.28
C
1S43F
5.4 "8.2 "115 astetta C1KVA7"€1,233.88
C
2S43F
6.6 "9.6 "115 astetta C2KVA8.7 "€1,956.90
C
1.5S43F
6.6 "8.3 "115 astetta C1.5KVA8.7 "€1,496.96
C
3S43F
6.500 "14.5 "115 astetta C3KVA8.6 "€2,469.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?