SQUARE D

Square D, jonka pääkonttori sijaitsee Andoverissa, Massachusettsissa, Yhdysvalloissa, on Schneider Electricin lippulaivamerkki, joka on johtava korkealaatuisten sähkölaitteiden toimittaja sekä kaupallisiin että teollisiin sovelluksiin. Vuodesta 1902 lähtien Square D on valmistanut sähkölaitteita, kuten elektronisia suojalaitteita, painekytkimiä, kontaktoreita, katkaisijoita ja muuntajia. Lue lisää

Suodattaa

Sähkö-

Moottorit

Pneumatiikka

Putkityöt

Turvallisuus

Valaistus

Ulkoiluvälineet

LVI ja jäähdytys

Kiinnittimet

Hydrauliikka

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Sähkö- Suodattaa

KytkimetKatso kaikki

Käynnistimet ja kontaktoritKatso kaikki

  • Apukontaktit

    Square D -apukoskettimet on suunniteltu käytettäviksi ensiökytkentälaitteiden, kuten katkaisijoiden, releiden ja kontaktorien, kanssa. Niitä tarjotaan normaalisti avoimina ja normaalisti suljettuina malleina. Näitä koskettimia käytetään usein lukitsimina tai pidikkeinä ja ne osoittavat laitteen toimintatilan. Niitä on saatavana 690 VAC:iin asti.

  • Yhdistelmäkäynnistimet

    Square D UL -luettelossa olevissa yhdistelmäkäynnistimissä on NO / NC / ei toimilaitepiiri, joka suojaa sähköpiirit sekä ylivirtakuormituksilta että oikosuluilta. Ne on varustettu sulavan metalliseoksen ylikuormitusreleillä.

  • Kontaktoritarvikkeet

    Square D -kontaktoritarvikkeisiin kuuluvat vaihtotarvikkeet, kuten kiinnityskannattimet, pneumaattiset ajastimet, vaihtokelat ja vaihtokosketinsarjat käytettäväksi NO- ja NC-kontaktorien kanssa.

  • Määritetyt magneettikontaktorit

    Käännettävät ja ei-käännettävät Square D -releet on suunniteltu tarjoamaan automaattinen sammutus sähkökatkojen aikana. Ne soveltuvat käytettäväksi piireissä, joissa ylikuormitussuoja tarjotaan erikseen, ja ne kestävät täysin induktiivisia kuormia 90 A asti.

  • Rumpukytkimet

    NEMA-luokitellut rumpukytkimet, joissa on manuaalinen manuaalinen ylityslaite moottorien kääntösuunnan kääntämiseksi. Tarjoa erilaisia ​​teholuokituksia 230, 240 ja 460 volttia

  • Valaistus magneettikontaktorit

    Square D -valaistuksen magneettikontaktorit soveltuvat käytettäväksi stadioneilla, puistoissa, rakennustyömailla ja teollisuuslaitoksissa sähkövirtapiirien kytkemiseen. Ne tarjoavat korkeammat virtaluokat kuin releet, ja niitä on saatavana 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 10- ja 12-napaisissa kokoonpanoissa.

  • Magneettiset käynnistimet elektronisella ylikuormituksella

    Neliön D magneettikäynnistimet elektronisella ylikuormituksella soveltuvat käytettäväksi puuntyöstökoneiden, kuten muotoilijoiden ja kaappisahojen kanssa. Ne tarjoavat ylikuormitus- ja alijännitesuojan, ja niissä on automaattinen katkaisutoiminto sähkökatkon varalta.

  • Magneettiset käynnistimet termisellä ylikuormituksella

    Neliön D magneettikäynnistimet termisellä ylikuormituksella on suunniteltu tarjoamaan alijännite- ja ylikuormitussuoja herkissä sähköpiireissä tai paneelitauluissa. Niissä on sähkömagneettisesti toimiva kytkin kytkettyjen moottoreiden käynnistämiseen, joiden enimmäisvirta on 27A.

  • Manuaaliset moottorikytkimet ja käynnistimet

    Neliön D käsikäyttöiset moottorikytkimet ja -käynnistimet soveltuvat päälle/pois kytkentätoimintoihin pienissä 1-vaiheisissa, 3-vaiheisissa tai tasavirtamoottoreissa, jotka on asennettu pumppuihin, puhaltimiin, pieniin työstökoneisiin ja kuljettimiin. Ne kestävät 30 A:n virran ja 600 VAC käyttöjännitteen.

  • Manuaalinen käynnistystarvike

    Square D käsikäynnistystarvikkeita ovat hätäpysäytystoimilaitteet, sulakepidikkeet ja pidikkeet, kahvan suojussarjat riippulukolla, sisäiset vivut, hyppyhihnasarjat, moottorilogiikkatarvikkeet, kiinnityskannattimet, palautusmekanismi ulkoisella ylikuormituksella ja transienttisammutusmoduulit.

  • Moottorin käynnistyskotelot

    NEMA-luokitellut käynnistyskotelot, joita käytetään lämmityskuormien, muuntajien, kondensaattoreiden, sähkömoottorien ja muiden erillistä ylikuormitussuojaa vaativien kuormien kanssa. Valituissa malleissa on harmaa pinta kiiltävän ulkonäön saavuttamiseksi. Tarjotaan korkeuksissa välillä 5.51-31.5 tuumaa

  • NEMA magneettikontaktorit

    Suunniteltu tasapainottamaan sähkötaajuuksien muutoksia ja varmistamaan automaattinen katkaisu sähkökatkoksen aikana

  • Ylikuormitusreleet

    Helpota moottorin ylikuormitussuojaa tyypin S, NEMA-tyylisissä magneettimoottoreissa. Mukana automaattinen tai manuaalinen palautustoiminto, joka tarjoaa myös maksimaalisen virran säätämisen. Saatavana nykyisissä luokituksissa välillä 0.4 - 32 A

  • Käynnistysohjaussarja

    Sisältää käsi-, POIS- ja automaattivalitsimet, PÄÄLLE / POIS-painikesarjat ja painonappisarjat. Voidaan käyttää yhdessä käynnistinten / kontaktorien kanssa moottoreiden käyttötilan ylläpitämiseksi

  • Lämpöyksiköt

    Käytetään säätimien, moottoreiden ja haaroituspiirijohtimien suojaamiseen liialliselta lämmitykseltä ja ylivirralta. Pystyy laukaisemaan piirikokoonpanon enintään 20 sekunnin kuluessa. Saatavana ampeeriluokissa 0.3 - 19.2 A

JakeluKatso kaikki

  • Pultti pienoisvirtakatkaisimiin

    Neliömäiset D 1-, 2- ja 3-napaiset katkaisijat on suunniteltu ohjaamaan jännitetasoja ja suojaamaan ohjauspaneeleja ja laitteita ylivirta- ja oikosulkuvaurioilta. Niitä tarjotaan pääkatkaisija-, vakio- ja suuren keskeytyskapasiteetin malleissa.

  • Bussipistokkeet

    Square D -väyläpistokkeet on suunniteltu maksimaalista joustavuutta, helppoa asennusta ja korkeaa sähkötehokkuutta varten pienitehoisissa jakelujärjestelmissä. Ne mahdollistavat jatkuvan virrankulun ja niissä on täysin suljettu kotelo, joka eliminoi vahingossa tapahtuvat virtakiskokontaktit.

  • Katkaisijan lisävarusteet

    Neliön D katkaisijoiden lisävarusteet, kuten kannattimet, kahvan riippulukot ja jatkeet, lukitukset, korvakkeet ja shunttilaukaisimet, on suunniteltu käytettäviksi Square D -katkaisijoiden kanssa.

  • Katkaisijan kotelot

    Neliönmuotoiset D NEMA-luokitellut teräs-/ruostumattomasta teräksestä valmistetut kotelot on suunniteltu suojaamaan käyttäjiä joutumasta vahingossa kosketuksiin katkaisijoiden ja valettujen kytkinkoteloiden jännitteisten osien kanssa. Ne pystyvät käsittelemään virtaa 1000 A asti.

  • Piirisuojalaitteet

    Square D -piirin suojalaitteet ovat lämpömagneettisia piirisuojaimia, joita käytetään suojaamaan sähköpiirejä ylivirroilta. Niissä on kuorman ja linjan puoleiset laatikon korvakkeet helpottamaan tela-asennusta.

  • Ground Bar -sarja

    Square D -maatankosarjat ovat kompakteja ja kevyitä sarjoja, joita käytetään CSED-laitteissa, kuormakeskuksissa sekä NQOD- ja NF-paneelilevyissä. Näissä ANSI-sertifioiduissa maadoitustankosarjoissa on 15 liitintä ja syöttöjohdot nollatankoon kuormakeskuksissa.

  • IEC-pienkatkaisijat

    Neliön D minikatkaisijat katkaisevat virran virtauksen sähköpiireihin oikosulun tai ylikuormituksen aikana. Niissä on DIN-kiskoasennusjärjestelmä, joka on varustettu napaliittimillä varmistaakseen helpon kiinnityksen paneelitauluihin tai kuormakeskuksiin.

  • IEC-lisäsuojat

    Neliön D D-käyrän kaksinapaiset IEC-lisäsuojat laukeavat välittömästi, kun virtakuorma ylittää 20-35 kertaa laitteen nimellisarvon. Nämä katkaisijat asennetaan mukavasti tavalliseen 1077 mm:n DIN-kiskoon, ja ne ovat UL XNUMX -luetteloita kestämään ylivirtojen ja oikosulkujen aiheuttamia vaurioita.

  • Kuormituskeskuksen ja paneelilevyn tarvikkeet

    Square D -kuormakeskuksen ja -paneelin lisävarusteita käytetään Square D -paneelikeskusten ja -keskusten mukauttamiseen, asentamiseen ja turvallisuuden parantamiseen. Nämä paneelit ja kuormakeskukset auttavat jakamaan sähköä.

  • Kuormituskeskukset ja paneelilevyt

    Square D -kuormituskeskukset ja paneelitaulut jakavat sähkövirtaa asuin-, kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. He käyttävät Square D -katkaisijoita vaurioiden estämiseksi. Nämä katkaisijat katkaisevat ylikuormitetun piirin virran.

  • Valetut kotelon katkaisijat
  • Paneeliasennetut katkaisijat
  • Kytke pienoisvirtakatkaisijat
  • Yksikköasennettavat pienoiskatkaisijat

PainikkeetKatso kaikki

12

Tietoja NELIÖstä D

Square D valmistaa kytkimiä, painikkeita, käynnistimiä ja kontaktoreita, releitä, sulakkeita ja muuntajia.
Square D yksi- ja kaksinapaisia ​​kytkimiä käytetään sähköpiirin avaamiseen tai sulkemiseen, ja niitä käytetään myös automaattisina päälle / pois / käynnistyslaitteina. Raja- ja lukituskytkimet aktivoi tai deaktivoi automaattisesti laitteen virran, kun sen matkarajat ylittävät, pitäen käyttäjät ja laitteet turvassa virheellisiltä koneilta. Nesteen tason kytkimet toisaalta käytä kelluntamekanismia pumppujen käynnistämiseen/pysäyttämiseen, venttiilien avaamiseen/sulkemiseen tai tasohälyttimien aktivoimiseen nestetasojen havaitsemiseksi. Paine- ja alipainekytkimet käytetään painetasojen ja tyhjiöolosuhteiden seuraamiseen sekä hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien, kuten ilmakompressorien ja vesipumppujen, tehon ohjaamiseen.
Katkaisijat on suunniteltu ohjaamaan jännitetasoja ja estämään ylikuormitustilanteita sähköjärjestelmissä. Nämä katkaisijat ovat saatavilla miniatyyri ja valettu kotelokoot, joissa on pultti tai pistoke. The kiinnitä katkaisijat käytetään teollisuusympäristöissä tärinänkestävää, pysyvää toimintaa varten. Ne voidaan poistaa turvallisesti vasta, kun laitteesta on katkaistu virta. The kytke katkaisija toisaalta voidaan irrottaa ja vaihtaa helposti ilman, että virta katkaistaan ​​lähteestä. Nämä pistokekatkaisijat ovat halvempia ja riskialttiimpia kuin pulttikytkimet, ja niitä käytetään kevyissä kaupallisissa sovelluksissa, jotka eivät vaadi katkaisijoiden pysyvää asennusta.
Neliönmuotoiset D-paneelit käytetään virran jakamiseen pääkatkaisijoiden jälkeen. Ne suojaavat sijoitettuja laitteita sateelta, pölyltä, lumelta ja muilta ympäristöolosuhteilta. Kuormakeskukset ovat erikoistuneita paneelilevyjä, jotka hyväksyvät vain pistokekatkaisijat, joiden jännite on enintään 240 V kevyeen kaupalliseen ja teolliseen käyttöön. Homeline (HOM) -sarja kuormituskeskuksia käytetään HOM-sarjan katkaisijoiden ja QO-sarjan kuormakeskukset käytetään vain QO-sarjan katkaisijoiden kanssa.
Valitse laajasta valikoimasta näitä katkaisimia ja niihin liittyviä lisävarusteita, kuten koukkupuikkoja, vipuvarsia, apukoskettimia ja kiinnityslaitteita Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Square D -katkaisijat ristiin General Electricin, Bussmannin ja Eatonin katkaisijoiden kanssa. Jos etsit kilpailijoiden laitteita tai työkalua, joka on joko loppunut tai vanhentunut, on mahdollista, että Raptor Supplies on saatavilla vastaava Square D -laitteisto.

Lähetys

Nämä Square D -laitteiden koot vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin työkalut voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Square D -laitteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

QO-sarjan katkaisijat

Square D QO -sarjan katkaisijat tarjoavat teollisen ja kaupallisen piirisuojauksen ylikuormituksen ja oikosulkujen aiheuttamilta vaurioilta AC- ja DC-järjestelmissä. 1-, 2- tai 3-napaiset QO-sarjan katkaisijat ... Lue Lisaä 

Homeline-sarjan katkaisijat

Square D Homeline -sarjan katkaisijat tarjoavat kaarivika-, yhdistelmäkaarivika- (CAFI), maasulkusuojan (Class A, GFCI) ja kaksoistoiminnon (CAFI ja GFCI) suojauksen 1/2-napaisille sähkölaitteille.... Lue Lisaä 

SQUARE D Kilpailuedut

Visi-Trip-osoitin

Square D QO- ja QOB-sarjan katkaisimissa on Visi-Trip-laukaisuilmaisin, joka näyttää visuaalisesti, että katkaisija on lauennut ja katkaissut piirin. Kun QO-sarjan katkaisija laukeaa, sen kahva on keskiasennossa ja Visi-Trip-osoitin osoittaa punaista väriä katkaisijakotelon kahvojen alla olevassa ikkunassa. Tämä patentoitu Visi-Trip-merkkivalo syttyy vain, kun katkaisija on lauennut ja tunnistaa piirin nopeasti muista piireistä, jotka ovat vain päällä tai pois päältä. Nollaa nämä Square D -katkaisijat työntämällä kahva OFF-asentoon ja sitten ON-asentoon. Piirin uudelleenkäynnistys sammuttaa Visi-Trip-ilmaisimen osoittamaan normaalia toimintaa.

Aikaa säästävä diagnostiikka

Square D QO- ja HomeLine-katkaisijat sisältävät Time Saver Diagnostics -toiminnon, joka tarjoaa oikea-aikaista diagnoosiapua napin painalluksella, kun piiri laukeaa. Tämä tekniikka auttaa urakoitsijoita ja sähköasentajia tunnistamaan vian tyypin ja syyn, mikä nopeuttaa vianmääritystä.

Square D Time Saver Diagnostics on erittäin yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Se ei vaadi työkaluja tai erityiskoulutusta. Noudata näitä ohjeita vian syyn tunnistamiseksi:

  • Sammuta katkaisija, pidä TEST-painiketta painettuna ja kytke katkaisin takaisin päälle.
  • Jos katkaisija laukeaa välittömästi (1 sekunnin sisällä), havaitaan maasulku.
  • Jos katkaisija laukeaa 2 sekunnin kuluttua, Time Saver Diagnostics havaitsee kaarivian.
  • Jos katkaisija laukeaa 5 sekunnin kuluttua, se ilmaisee joko vian puuttumisen tai lämpöylikuormituksen tai oikosulun.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä yritys omistaa Square D:n?

Square D:n pääkonttori sijaitsee Andoverissa, Massachusettsissa, Yhdysvalloissa, ja sen omistaa johtava sähkölaitteiden valmistaja Schneider Electric.

Kuinka valita sopivat kuormakeskukset ja katkaisijat?

Seuraavat ovat tärkeimmät kohdat, jotka käyttäjien tulee huomioida valitessaan sovelluksiinsa sopivaa kuormituskeskusta tai katkaisijaa:

  • Tilarajoitus: Käyttäjien tulee valita katkaisijansa kuormakeskuksessa käytettävissä olevan tilan perusteella. QO-sarjan katkaisijat tarjotaan yleensä 3/4 tuuman muodossa, kun taas Homeline-sarjan katkaisijat ovat saatavilla 1 tuuman muodossa.
  • Vaadittu kotelotyyppi: Sateenkestäviä koteloita voidaan tarvita käyttöpaikasta riippuen (sisä- tai ulkotiloissa).
  • Sähkövirtalähde: Kuormakeskukset ja katkaisijat voidaan syöttää joko yksivaiheisella tai 3-vaiheisella sähköllä.
  • Ominaisuudet: Käyttäjien tulee valita kuormituskeskukset huomioimalla heidän mukanaan olevat pääkatkaisijat, pääkorvakkeet ja generaattoripaneeli.
  • Maapalkkivaihtoehto: Kuormituskeskuksissa valitut maadoituspalkit on asennettu tehtaalla, kun taas jotkin maadoituspalkit on asennettava kentälle.
  • Sähköiset arvot: Käyttäjien tulee aina tarkistaa kuormituskeskittymien ja katkaisijoiden ampeeriarvot ennen niiden ostamista. Heidän tulee myös huomioida napavälit ja 1-napaisten yksivaiheisten piirien enimmäismäärä, jonka kuormakeskus pystyy käsittelemään.

Mitä turvallisuusohjeita käyttäjien tulee noudattaa käytettäessä Square D -työkaluja?

Käyttäjien/käyttäjien tulee katkaista virransyöttö ennen minkään laitteen käsittelyä. Heidän tulee käyttää asianmukaisia ​​henkilösuojaimia (PPE) ja noudattaa turvallisia sähkötyökäytäntöjä, kuten asianmukaisesti mitoitettuja jännitteen mittauslaitteita kaikilla linjoilla. Jotkut Square D -laitteet ja -instrumentit saattavat vaatia säännöllistä puhdistusta ja voitelua.

Mitä standardeja / sertifikaatteja Square D -laitteet noudattavat?

Square D -laitteet voivat olla UL-luettelossa tai CSA-sertifioituja noudattaen samalla National Electrical Code (NEC, USA) standardeja. Square D -tuotteet ovat RoHS- ja REACH-standardien mukaisia ​​sekä vaarallisten aineiden käytön minimaalisen käytön vuoksi. Tietyt Square D -laitteet on IP- ja NEMA-luokiteltu sisä- ja ulkokäyttöön.

Yksinomaiset tuotemerkit