SNAP-TITE Liitin, teräs, 1 / 4-18


Suodattaa
Laakerin materiaali: 440 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 1 / 4 " , Suorittaa loppuun: sinkki , Lukitusmekanismi: pallo , langan koko: 1 / 4 "-18
TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta (ei alv)
A
VEAC4-4FV
FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€87.85
A
VEAC4-4F
FNPT3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€49.42
B
VHC4-4FV
FNPT3.8 gpm-6500 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€36.45
C
VEAC4-4M
MNPT3.8 gpm2 1 / 16 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€48.69
D
VHC4-4M
MNPT3.8 gpm2 3 / 32 "6500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€37.17
C
VEAC4-4MV
MNPT3.8 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€95.24
D
VHC4-4MV
MNPT3.8 gpm-6500 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€38.88
D
VIHC4-4M
MNPT3.8 gpm2 3 / 32 "6500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€48.34
E
71-3C4-4F
NPFT5 gpm1 31 / 32 "10,000 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€125.82
E
71-3C4-4FV
NPFT5 gpm-10,000 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€139.65
B
VHC4-4F
NPTF3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€34.65
B
VIHC4-4F
NPTF3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€45.70
F
PHC4-4F
NPTF3.8 gpm1 11 / 32 "11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€21.34
F
PHC4-4FV
NPTF3.8 gpm-11,000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€23.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?