SQUARE D Buck Boost Transformer, 16 / 32VAC lähtöjännite


Suodattaa
Väri: Harmaa , Kotelon tyyppi: Sisällä ulkona , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS-yhteensopiva , Hz: 60 , Tulojännite: 120 / 240 VAC , IP-luokitus: 54 , Asennus: Seinä , Ulostulojännite: 16 / 32 VAC , vaihe: 1
TyyliMalliSyvyysKotelointiluokkaKorkeusLämpötila NouseVA-luokitusLeveysHinta (ei alv)
A
100SV46A
3.44 "NEMA 3R5.5 "55 astetta C100VA4.47 "€405.58
B
150SV46A
3.75 "NEMA 3A5"55 astetta C150VA4.85 "€456.40
C
250SV46B
4.1 "NEMA 3R5.5 "80 astetta C250VA5.3 "€507.28
C
750SV46F
4.7 "NEMA 3R6.7 "115 astetta C750VA6.2 "€1,008.17
C
500SV46B
4.7 "NEMA 3R6.2 "80 astetta C500VA6.2 "€766.28
D
1S46F
5.4 "NEMA 3R8.2 "115 astetta C1KVA7"€1,233.88
D
1.5S46F
6.6 "NEMA 3R8.3 "115 astetta C1.5KVA8.7 "€1,514.98
D
2S46F
6.6 "NEMA 3R9.6 "115 astetta C2KVA8.7 "€1,956.90
D
3S46F
6.500 "NEMA 3R14.5 "115 astetta C3KVA8.7 "€2,469.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?