Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 150SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 150va | AF6PCC 1H268

SQUARE D 150SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 150va

Varastossa
Tuote: AF6PCC Malli: 150SV43ARistiviite: 1H268

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€443.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuck Boost -muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys3.8 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus5.5 "
Hz60
Tulojännite120 / 240 VAC
IP-luokitus54
AsennusSeinä
Lähtöjännite12 / 24 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse55 astetta C
VA-luokitus150VA
Leveys4.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.36
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8504314035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLämpötila NouseVA-luokitusLeveysHinta
SQUARE D 100SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 100va | AF6PCB 1H266 100SV43A3.5 "5"55 astetta C100VA4.5 "€380.40
SQUARE D 1S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1kva | AF6PCD 1H270 1S43F5.4 "8.2 "115 astetta C1KVA7"€1,233.88
SQUARE D 250SV43B Buck Boost Trans 120/240 12/24 250va | AF6PCE 1H271 250SV43B4.1 "5.5 "80 astetta C250VA5.3 "€507.19
SQUARE D 500SV43B Muuntaja, Buck Boost, Kapseloitu, 0.5Kva, 1-vaihe | AF6PCG 1H275 500SV43B4.7 "6.2 "80 astetta C500VA6.2 "€766.28
SQUARE D 750SV43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 750va | AF6PCL 1H279 750SV43F4.7 "6.7 "115 astetta C750VA6.2 "€1,008.17
SQUARE D 1.5S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1.5kva | AF9FJR 2CL92 1.5S43F6.6 "8.3 "115 astetta C1.5KVA8.7 "€1,496.96
SQUARE D 2S43F Buck Boost Trans120 / 240 12/24 2kva | AF9FKD 2CM81 2S43F6.6 "9.6 "115 astetta C2KVA8.7 "€1,956.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 150SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 150va
€443.23 / yksikkö