DAYTON Jarrut ja kytkimet

Suodattaa

Dayton-jarrut ovat ihanteellisia ohjaamaan, hidastamaan ja pysäyttämään käynnissä olevan moottorin liikettä kuljettimissa, sorveissa ja muissa koneistus- ja materiaalinkäsittelylaitteissa. Nämä jarrut on suunniteltu...Lue lisää
DAYTON -

Jarrut, magneettinen, vesitiivis

Dayton-jarruja käytetään nostimen päätetrukeissa, kuljettimissa, turva-/maksukoppien porteissa, pakkauskoneissa ja lajittelukoneissa. Nämä jarrut muuttavat NEMA C-Face -moottorit ja vaihteiston alennusvaihteet vaihdejarrumoottoreiksi. Niitä käytetään ihanteellisesti yksi- ja kolmivaiheisten yleiskäyttöisten C-Face-moottoreiden kanssa. Niissä on lisäksi manuaaliset vapautusvivut käyttäjän mukavuuden ja käytön helpottamiseksi.

TyyliMalliNEMA / IEC-kehysHinta (ei alv)
A2 LYU156C€914.16
A2 LYU256C / 140TC€961.00
DAYTON -

Päätyasennuslevyjarrut

Dayton 5600 -sarjan päätykiinnitteiset levyjarrut on suunniteltu pysäyttämään kuljettimien, pakkauskoneiden, nostolaitteiden, kuorma -autojen ja muiden liikkeet pitämällä kuormia. Ne ovat ihanteellisia voimansiirtosovelluksiin. Näissä jatkuvatoimisissa jarruissa on käsivapautusvipu, joka estää tahattoman liikkeen. Avoin tippumiskestävä NEMA 56C -kotelo takaa luotettavan toiminnan ankarissa olosuhteissa. Ne voidaan helposti asentaa 56C moottorin laippoihin. Valitse laaja valikoima päätykiinnitteisiä levyjarruja, saatavana halkaisijaltaan 5/8 ja 7/8 tuumaa.

TyyliMalliKäämin voltitMaks. BoreNEMA / IEC-kehysAkselin dia.Jännite @ 60 HzHinta (ei alv)
A5URA2115-208/230 VAC tai 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€670.73
A5URA0115-208/230 VAC tai 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€674.13
A5URA1115-208/230 VAC tai 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€564.66
A5URA3115-208/230 VAC tai 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€671.54
A5URA4208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/460€637.06
A5URA5208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/460€589.93
A5URA6208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/460€652.64
A5URA7208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/460€653.57
DAYTON -

Pesujarrut

TyyliMalliNEMA / IEC-kehysHinta (ei alv)
A1L38856C€890.99
A1L38956C / 140TC€1,026.81
DAYTON -

Jarrusarjat

TyyliMalliHinta (ei alv)
AMH2LEB929€525.80
BMH2LEC308€146.55
CMH4VME907G€77.83
DAYTON -

Jarrut, magneettinen, tippumaton

Dayton -jarrut on valmistettu käytettäväksi voimansiirtosovelluksissa. Ne soveltuvat käytettäväksi yksivaiheisten ja kolmivaiheisten yleiskäyttöisten C-Face-moottoreiden kanssa, ja niissä on myös manuaaliset vapautusvivut helppoon käyttöön. Näitä jarruja käytetään yleensä pysäyttämään ja pitämään nosturivaunujen, kuljettimien ja nopeiden ovien pyörivät kuormat. Valitse laajasta valikoimasta näitä jarruja, saatavana 4.875 ja 5.5 tuuman pituisina.

TyyliMalliTyyppiKäämin voltitHalkaisijaJännite @ 60 HzLiiteSuorittaa loppuunHzPituusHinta (ei alv)
A2 LYU3Tupla C-kasvot magneettilevy115/208-230 VAC tai 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Vedenpitävä / pölytiivisHarmaa emali maali50/604.875 "€1,237.31
A2 LYU5Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vedenpitävä / pölytiivisHarmaa emali maali50/604.875 "€965.32
A2 LYU9Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460BISSC vesitiivis / pölytiivisValkoinen epoksimaali50/604.875 "€1,035.22
A2LYT6Tupla C-kasvot magneettilevy115/208-230 VAC tai 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230TippumisenkestäväHarmaa emali maali50/604.875 "€975.06
A2LYT7Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460TippumisenkestäväHarmaa emali maali50/604.875 "€654.69
A2LYT8Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460TippumisenkestäväHarmaa emali maali50/604.875 "€672.20
A2LYT9Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460TippumisenkestäväHarmaa emali maali50/604.875 "€984.68
A2 LYU8Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460BISSC vesitiivis / pölytiivisValkoinen epoksimaali50/604.875 "€1,010.14
A2LYV1Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460BISSC vesitiivis / pölytiivisValkoinen epoksimaali50/604.875 "€1,333.24
A2 LYU4Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vedenpitävä / pölytiivisHarmaa emali maali50/604.875 "€883.33
A2 LYU6Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vedenpitävä / pölytiivisHarmaa emali maali50/604.875 "€1,159.40
A2 LYU7Tupla C-kasvot magneettilevy115/208-230 VAC tai 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230BISSC vesitiivis / pölytiivisValkoinen epoksimaali50/604.875 "€1,342.96
B2LYV2Magneettinen levy230 / 460 VAC6 1 / 2 "230/460TippumisenkestäväHarmaa emali maali605.5 "€662.85
DAYTON -

Kaksinkertaiset C-Face magneettiset levyjarrut

Daytonin magneettiset levyjarrut on suunniteltu pysäyttämään kuljetin- ja hihnajärjestelmät voimansiirtosovelluksissa estämällä niiden liikettä. Niissä on jatkuvatoiminen, yksivaiheinen jarrumoottori, jossa on kaksinkertainen c-pintainen magneettilevy, joka pystyy tuottamaan 15 ft-lb:n pysäytysmomentin. Näissä jarruissa on manuaalinen vapautusvipu, joka estää tahattoman käytön, ja niissä on NEMA 182 / 184TC -runko tippatiiviillä kotelolla. Valitse laajasta valikoimasta magneettisia levyjarruja, saatavilla 115 VAC ja 230 VAC jännitteillä Raptor Supplies.

TyyliMalliKäämin voltitHalkaisijaPituusJännite @ 60 HzHinta (ei alv)
A5URA8115/208-230 VAC tai 95/174-190 VAC8.5 "6.875 "115 / 208-230€3,296.25
A5URC2208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC8.54 "8.125 "208-230/460€3,438.79
DAYTON -

jarrut

TyyliMalliKäämin voltitHalkaisijaHzPituusNEMA / IEC-kehysTyyppiJännite @ 60 HzHinta (ei alv)Pkg. Määrä
AMH2MPT203G-------€52.301
B133-020-1000-------€183.971
C493W01-------€413.331
DMHGX4EC69GGS-------€400.841
EGGS_48324-------€1.182
FMHGXEC69GGS-------€339.311
G5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Magneettinen levy115€183.291
H6K233115/208-230 VAC tai 110/208-220 VAC-50/60-56CC- kasvot magneettilevy115 / 208-230€893.261
H3M366115/208-230 VAC tai 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- kasvot magneettilevy115 / 208-230€773.991
I4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Magneettinen levy115/230€659.821

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • BISSC-sertifioitu (pesujarrut)
  • 3A Dairy Standards (pesujarrut)
  • NEMA Definition MG1-1.26.5 (pesujarrut)
  • USDA:n hyväksymä (pesujarrut)

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvallisuusnäkökohtia näiltä Dayton-jarruilta vaaditaan?

  • Katso aina käyttöohjeesta näiden jarrujen lämpötilarajoitukset.
  • Nämä jarrut on maadoitettava ennen käyttöä ja sammutettava ennen niiden lähellä työskentelemistä.
  • Poista kuorma ennen jarrujen käsittelyä vammojen välttämiseksi.
  • Suojaa kaikki johdot ja virtakaapelit teräviltä esineiltä tai liikkuvilta osilta ja estä niitä taipumasta. Älä anna johtojen koskettaa öljyä, rasvaa, kuumia pintoja tai kemikaaleja.

Mitä hyötyä näissä Dayton-jarruissa olevasta käsivivusta on?

Useimmissa Dayton-jarruissa on manuaalinen vipu, joka helpottaa käyttöä ja estää tahattomat liikkeet.

Mitä koteloita on saatavilla näillä Dayton-jarruilla?

Dayton-jarrut ovat saatavilla BISSC:n vesitiiviissä / pölytiiviissä, tippumattomissa, täysin suljetuissa ja vesitiiviissä / pölytiiviissä koteloissa, jotka estävät veden, pölyn tai esineiden pääsyn yksiköihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?