DAYTON 2LYT7 Jarrun magneettinen tippumisen kestävä momentti 3 Ft-lb | AC2QCU

DAYTON 2LYT7 Magneettinen tippumaton vääntömomentti 3 Ft-lb

Varastossa
Tuote: AC2QCU Malli: 2LYT7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€654.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarru
Ympäristö (C)40
Vahvistimet11 / 06
Käämin voltit208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC
käännynnäisiäMuuntaa NEMA C-Face -moottorit ja vaihteiden vaihteistoiduksi jarrumoottoriksi
Halkaisija6 7 / 8 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteTippumisenkestävä
Suorittaa loppuunHarmaa emali maali
ToimintoJousisarja jarru automaattisella palautustoiminnolla
Hz50/60
Inrush vahvistimet87 / 43
Pituus4.875 "
VivutyyppiManuaalinen vapautus
Maks. HP @ 1725 kierrosta / min1
Maks. HP @ 3450 kierrosta / min2
Maks. Kierrosluku3450
AsennetaanNEMA C-kasvolaipat moottoreissa ja vaihteiden vähennysventtiileissä
NEMA / IEC-kehys56C
VaiheYksi
Virtajohdon pituus (tuumaa)15
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Staattinen vääntömomentti3 Ft.-Lb.
TyyppiTupla C-kasvot magneettilevy
Jännite @ 50 Hz174-190/380
Jännite @ 60 Hz208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3865
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKäämin voltitHalkaisijaJännite @ 60 HzLiiteSuorittaa loppuunHzPituusHinta
DAYTON 2LYT6 Jarrun magneettinen tippumisen kestävä vääntömomentti 10 Ft-lb | AC2QCT 2LYT6Tupla C-kasvot magneettilevy115/208-230 VAC tai 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230TippumisenkestäväHarmaa emali maali50/604.875 "€975.06
DAYTON 2LYT8 Jarrun magneettinen tippumiskestävä vääntömomentti 6 Ft-lb | AC2QCV 2LYT8Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460TippumisenkestäväHarmaa emali maali50/604.875 "€672.20
DAYTON 2LYT9 Jarrun magneettinen tippumisen kestävä vääntömomentti 10 Ft-lb | AC2QCW 2LYT9Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460TippumisenkestäväHarmaa emali maali50/604.875 "€984.68
DAYTON 2LYU3 Jarrun magneettinen pölytiivis vääntömomentti10 Ft-lb | AC2QCZ 2 LYU3Tupla C-kasvot magneettilevy115/208-230 VAC tai 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Vedenpitävä / pölytiivisHarmaa emali maali50/604.875 "€1,237.31
DAYTON 2LYU4 Jarrun magneettinen pölytiivis vääntömomentti 3 Ft-lb | AC2QDA 2 LYU4Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vedenpitävä / pölytiivisHarmaa emali maali50/604.875 "€883.33
DAYTON 2LYU5 Jarrun magneettinen pölytiivis vääntömomentti 6 Ft-lb | AC2QDB 2 LYU5Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vedenpitävä / pölytiivisHarmaa emali maali50/604.875 "€965.32
DAYTON 2LYU6 Jarrun magneettinen pölytiivis vääntömomentti10 Ft-lb | AC2QDC 2 LYU6Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vedenpitävä / pölytiivisHarmaa emali maali50/604.875 "€1,159.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2LYT7 Magneettinen tippumaton vääntömomentti 3 Ft-lb
€654.69 / yksikkö