Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2LYV2 -jarrulevyn vääntömomentti 1.5 Ft-lb | AC2QDH

DAYTON 2LYV2 Magneettisen jarrulevyn vääntömomentti 1.5 Ft-lb

Varastossa
Tuote: AC2QDH Malli: 2LYV2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€662.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarru
Ympäristö (C)40
Vahvistimet05 / 026
Käämin voltit230 / 460 VAC
käännynnäisiäMuuntaa tavallisen TEFC-moottorin TEFC-jarrumoottoriksi
Halkaisija6 1 / 2 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteTippumisenkestävä
Suorittaa loppuunHarmaa emali maali
ToimintoJousisarja jarru automaattisella palautustoiminnolla
Hz60
Inrush vahvistimet86 / 43
Pituus5.5 "
VivutyyppiManuaalinen vapautus
Maks. HP @ 1725 kierrosta / min1/3
Maks. HP @ 3450 kierrosta / min3/4
Maks. Kierrosluku3450
AsennetaanUseimmat täysin suljetut tuulettimella jäähdytetyt Daytonin yleiskäyttöiset moottorit ja monet suorakulmaiset moottorit
VaiheYksi
Virtajohdon pituus (tuumaa)18
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Staattinen vääntömomentti1-1 / 2 Ft.-Lb.
TyyppiMagneettinen levy
Jännite @ 60 Hz230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.222
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKäämin voltitHalkaisijaJännite @ 60 HzLiiteSuorittaa loppuunHzPituusHinta
DAYTON 2LYT6 Jarrun magneettinen tippumisen kestävä vääntömomentti 10 Ft-lb | AC2QCT 2LYT6Tupla C-kasvot magneettilevy115/208-230 VAC tai 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230TippumisenkestäväHarmaa emali maali50/604.875 "€975.06
DAYTON 2LYT7 Jarrun magneettinen tippumisen kestävä momentti 3 Ft-lb | AC2QCU 2LYT7Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460TippumisenkestäväHarmaa emali maali50/604.875 "€654.69
DAYTON 2LYT8 Jarrun magneettinen tippumiskestävä vääntömomentti 6 Ft-lb | AC2QCV 2LYT8Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460TippumisenkestäväHarmaa emali maali50/604.875 "€672.20
DAYTON 2LYT9 Jarrun magneettinen tippumisen kestävä vääntömomentti 10 Ft-lb | AC2QCW 2LYT9Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460TippumisenkestäväHarmaa emali maali50/604.875 "€984.68
DAYTON 2LYU3 Jarrun magneettinen pölytiivis vääntömomentti10 Ft-lb | AC2QCZ 2 LYU3Tupla C-kasvot magneettilevy115/208-230 VAC tai 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Vedenpitävä / pölytiivisHarmaa emali maali50/604.875 "€1,237.31
DAYTON 2LYU4 Jarrun magneettinen pölytiivis vääntömomentti 3 Ft-lb | AC2QDA 2 LYU4Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vedenpitävä / pölytiivisHarmaa emali maali50/604.875 "€883.33
DAYTON 2LYU5 Jarrun magneettinen pölytiivis vääntömomentti 6 Ft-lb | AC2QDB 2 LYU5Tupla C-kasvot magneettilevy208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vedenpitävä / pölytiivisHarmaa emali maali50/604.875 "€965.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2LYV2 Magneettisen jarrulevyn vääntömomentti 1.5 Ft-lb
€662.85 / yksikkö