HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Pinta-asennettavat suojakotelot, 2/3/4-napainen


Suodattaa
Liitettävyys: Takana langalliset ruuviliittimet , Arvosana: Teollinen , Pituus: 4.56 " , Asennus: Ruuvikiinnitys , Asennustyyppi: Pinta-asennus , Ryhmät: 1-jengi , Tyyppi: Suojattu , Leveys: 2.84 " , Johdon koko: # 16 AWG - # 8 AWG , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliMaks. HPAmpeeriaVäriNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräKäyttölämpötila.Hinta (ei alv)
A
HBL2740SR
-30HarmaaL17-30RL17-30R34-johdin-40 ° C - 85 ° C€155.40
B
HBL2310SR
120HarmaaL5-20RL5-20R23-johdinSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskua€68.99
C
HBL2610SR
230HarmaaL5-30RL5-30R23-johdinSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskua€88.21
D
HBL2710SR
230HarmaaL14-30RL14-30R34-johdinSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskua€160.39
E
HBL2320SR
220HarmaaL6-20RL6-20R23-johdinSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskua€71.86
F
HBL2410SR
220HarmaaL14-20RL14-20R34-johdinSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskua€109.44
G
HBL2510SR
220HarmaaL21-20RL21-20R45-johdinSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskua€122.50
H
HBL2620SR
230Harmaa, ValkoinenL6-30RL6-30R23-johtiminen maadoitusSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskua€101.59
I
HBL2420SR
320HarmaaL15-20RL15-20R34-johdinSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskua€90.04
J
HBL2720SR
330HarmaaL15-30RL15-30R34-johdinSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskua€160.07
K
HBL2810SR
330Harmaa, ValkoinenL21-30RL21-30R45-johtiminen maadoitusSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskua€178.38
L
HBL2430SR
520HarmaaL16-20RL16-20R34-johdinSuurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskua€98.58
M
HBL2730SR
1030HarmaaL16-30RL16-30R34-johdin-40 ° C - 85 ° C€145.61

Pinta-asennettavat suojakotelot, 2/3/4-napainen

Hubbell Wiring Device-Kellems -pinta-asennus Twist-Lock-liittimet yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon ja estävät johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennus- ja teollisuussovellusten liikkeen vuoksi. Näissä naaraspuolisissa pinta-asennuksissa on termoplastinen kotelo polykarbonaattiliittimellä iskun- ja korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on yksi ryhmä, pinta-asennuskotelorakenne, joka voidaan asentaa pinnalle leikkaamatta seiniin. Valitse laajasta valikoimasta näitä harmaita 20 / 30 A pistorasioita, saatavana jänniteluokilla 120 / 208, 125, 250, 480 ja 600 VAC.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?