DAYTON 2LYU2 Jarrun magneettinen vesitiivis vääntömomentti 6 Ft-lb | AC2QCY

DAYTON 2LYU2-jarrumagneettinen vesitiivis vääntömomentti 6 Ft-lb

Varastossa
Tuote: AC2QCY Malli: 2LYU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€961.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarru
Ympäristö (C)40
Vahvistimet22 / 11
Käämin voltit115/208-230 VAC tai 110/208-220 VAC
käännynnäisiäMuuntaa NEMA C-Face -moottorit ja vaihteiden vaihteistoiduksi jarrumoottoriksi
Halkaisija6 7 / 8 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteVedenpitävä / pölytiivis
Suorittaa loppuunHarmaa emali maali
ToimintoJousisarja jarru automaattisella palautustoiminnolla
Hz50/60
Inrush vahvistimet1.74 / .87
Pituus4.875 "
VivutyyppiManuaalinen vapautus
Maks. HP @ 1725 kierrosta / min2
Maks. HP @ 3450 kierrosta / min3
Maks. Kierrosluku3450
AsennetaanNEMA C-kasvolaipat moottoreissa ja vaihteiden vähennysventtiileissä
NEMA / IEC-kehys56C / 140TC
VaiheYksi
Virtajohdon pituus (tuumaa)15
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Staattinen vääntömomentti6 Ft.-Lb.
TyyppiTupla C-kasvot magneettilevy
Jännite @ 50 Hz110 / 208-220
Jännite @ 60 Hz115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.463
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA / IEC-kehysHinta
DAYTON 2LYU1 Jarrumagneettinen vesitiiviysmomentti 3 Ft-lb | AC2QCX 2 LYU156C€914.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2LYU2-jarrumagneettinen vesitiivis vääntömomentti 6 Ft-lb
€961.00 / yksikkö