Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4Z447 -jarrumoottori | AE2QWJ

DAYTON 4Z447 jarrumoottori

Varastossa
Tuote: AE2QWJ Malli: 4Z447
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
€659.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarru
Ympäristö (C)40
Käämin voltit115 / 230 VAC
Halkaisija5 11 / 16 "
VelvollisuusJatkuva
Hz60
Pituus4 3 / 8 "
Vivutyyppimanuaalinen
Maks. HP @ 1725 kierrosta / min1/3
Maks. HP @ 3450 kierrosta / min3/4
Virtajohdon pituus (tuumaa)18
Palvelukerroin1.0
Staattinen vääntömomentti1-1 / 2 Ft.-Lb.
TyyppiMagneettinen levy
Jännite @ 60 Hz115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitHalkaisijaHzPituusNEMA / IEC-kehysTyyppiJännite @ 60 HzPkg. MääräHinta
DAYTON 3M366 Jarru, C-Face Magneettinen levy, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Tipunkestävä | AD2AVB 3M366115/208-230 VAC tai 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- kasvot magneettilevy115 / 208-2301€773.99
DAYTON 5X400 -jarrumoottori | AE7DHW 5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Magneettinen levy1151€183.29
DAYTON 6K233 -jarrumoottori 3 jalkaa Lb | AE9JFQ 6K233115/208-230 VAC tai 110/208-220 VAC-50/60-56CC- kasvot magneettilevy115 / 208-2301€893.26
DAYTON MH2MPT203G -jarru | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1€52.30
DAYTON MHGX4EC69GGS -jarru | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------1€400.84
DAYTON MHGXEC69GGS -jarru | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------1€339.31
DAYTON 133-020-1000 Jarru | CH9TNE 24UV23 133-020-1000-------1€183.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4Z447 jarrumoottori
€659.82 / yksikkö