DAYTON 5URA8 -jarrumagneettinen vääntömomentti 15 Ft-lb tippumisen kestävä | AE6RAG

DAYTON 5URA8 jarrumagneettinen vääntömomentti 15 Ft-lb tippumaton

Varastossa
Tuote: AE6RAG Malli: 5URA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,296.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarru
Ympäristö (C)40 Tutkinnot
Vahvistimet1.2/0.6
Käämin voltit115/208-230 VAC tai 95/174-190 VAC
käännynnäisiäMoottori jarrumoottoriin
Halkaisija8.5 "
Velvollisuusjatkuva
LiiteTippumisenkestävä
Suorittaa loppuunPunainen pohjamaali / alumiini
ToimintoPysäyttää ja pitää moottorin akselin pyörimästä
Hz50/60
Inrush vahvistimet10.6/5.3
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Pituus6.875 "
VivutyyppiManuaalinen vapautus
Maks. Bore1 1 / 8 "
Maks. HP @ 1725 kierrosta / min3
Maks. HP @ 3450 kierrosta / min5
Maks. Kierrosluku3600
Asennetaan182 / 184TC moottorilaippa
NEMA / IEC-kehys182 / 184TC
VaiheYksi
Virtajohdon pituus (tuumaa)18
Palvelukerroin1.4
Akselin dia.1 1 / 8 "
Staattinen vääntömomentti15 Ft.-Lb.
TyyppiTupla C-kasvot magneettilevy
Jännite @ 50 Hz95 / 174-190
Jännite @ 60 Hz115 / 208-230
LeveysN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.682
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitHalkaisijaPituusJännite @ 60 HzHinta
DAYTON 5URC2 -jarrumagneettinen vääntömomentti 15 Ft-lb | AE6RAH 5URC2208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC8.54 "8.125 "208-230/460€3,438.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5URA8 jarrumagneettinen vääntömomentti 15 Ft-lb tippumaton
€3,296.25 / yksikkö