DAYTON 5URC2 -jarrumagneettinen vääntömomentti 15 Ft-lb | AE6RAH

DAYTON 5URC2 jarrumagneettinen vääntömomentti 15 Ft-lb

Varastossa
Tuote: AE6RAH Malli: 5URC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,438.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarru
Ympäristö (C)40 Tutkinnot
Vahvistimet0.6/0.3
Käämin voltit208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC
käännynnäisiäMoottori jarrumoottoriin
Halkaisija8.54 "
Velvollisuusjatkuva
LiiteTippumisenkestävä
Suorittaa loppuunPunainen pohjamaali / alumiini
ToimintoPysäyttää ja pitää moottorin akselin pyörimästä
Hz50/60
Inrush vahvistimet5.3/2.7
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Pituus8.125 "
VivutyyppiManuaalinen vapautus
Maks. Bore1 1 / 8 "
Maks. HP @ 1725 kierrosta / min3
Maks. HP @ 3450 kierrosta / min5
Maks. Kierrosluku3600
Asennetaan182 / 184TC moottorilaippa
NEMA / IEC-kehys182 / 184TC
VaiheYksi
Virtajohdon pituus (tuumaa)18
Palvelukerroin1.4
Akselin dia.1 1 / 8 "
Staattinen vääntömomentti15 Ft.-Lb.
TyyppiTupla C-kasvot magneettilevy
Jännite @ 50 Hz174-190/380
Jännite @ 60 Hz208-230/460
LeveysN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.52
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitHalkaisijaPituusJännite @ 60 HzHinta
DAYTON 5URA8 -jarrumagneettinen vääntömomentti 15 Ft-lb tippumisen kestävä | AE6RAG 5URA8115/208-230 VAC tai 95/174-190 VAC8.5 "6.875 "115 / 208-230€3,296.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5URC2 jarrumagneettinen vääntömomentti 15 Ft-lb
€3,438.79 / yksikkö