Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5URA4 -jarrupään kiinnitysmomentti 3 Ft-lb | AE6RAC

DAYTON 5URA4 jarrupään kiinnitysmomentti 3 Ft-lb

Varastossa
Tuote: AE6RAC Malli: 5URA4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€596.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarru
Ympäristö (C)40 Tutkinnot
Vahvistimet0.2/0.1
Käämin voltit208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC
käännynnäisiäMoottori jarrumoottoriin
Halkaisija6.5 "
Velvollisuusjatkuva
LiiteTippumisenkestävä
Suorittaa loppuunPunainen pohjamaali
ToimintoPysäyttää ja pitää moottorin akselin pyörimästä
Hz50/60
Inrush vahvistimet3.7/1.9
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Pituus4"
VivutyyppiManuaalinen vapautus
Maks. Bore5 / 8 "
Maks. HP @ 1725 kierrosta / min1/2
Maks. HP @ 3450 kierrosta / min1
Maks. Kierrosluku3600
Asennetaan56C moottorilaippa
NEMA / IEC-kehys56C
VaiheYksi
Virtajohdon pituus (tuumaa)18
Palvelukerroin1.4
Akselin dia.5 / 8 "
Staattinen vääntömomentti3 Ft.-Lb.
TyyppiPäätylevy
Jännite @ 50 Hz174-190/380
Jännite @ 60 Hz208-230/460
LeveysN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4245
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitMaks. BoreNEMA / IEC-kehysAkselin dia.Jännite @ 60 HzHinta
DAYTON 5URA0 -jarrupään kiinnitysmomentti 3 Ft-lb tippuminen AE6QZY 5URA0115-208/230 VAC tai 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€609.74
DAYTON 5URA1 Jarrujen päätykiinnitysmomentti 6 Ft-lb Tippuvuus | AE6QZZ 5URA1115-208/230 VAC tai 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€528.61
DAYTON 5URA2 -jarrupään kiinnitysmomentti 10 Ft-lb | AE6RAA 5URA2115-208/230 VAC tai 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€627.90
DAYTON 5URA3 -jarrupään kiinnitysmomentti 15 Ft-lb | AE6RAB 5URA3115-208/230 VAC tai 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€628.66
DAYTON 5URA5 Jarrun pään kiinnitysmomentti 6 Ft-lb | AE6RAD 5URA5208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/460€552.26
DAYTON 5URA6 Jarrupään kiinnityslevyn vääntömomentti 10 F.-lb | AE6RAE 5URA6208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/460€610.97
DAYTON 5URA7 Jarrupään kiinnityslevyn vääntömomentti 15 jalkaa-lb | AE6RAF 5URA7208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/460€611.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5URA4 jarrupään kiinnitysmomentti 3 Ft-lb
€596.39 / yksikkö