INGERSOLL-RAND Ilmanporat

Ingersoll Rand tarjoaa pienikokoisia kädessä pidettäviä ja kiinnitettäviä porakoneita, jotka poraavat tai iskevät pintoihin, kuten koviin kiviin rakennus- ja kunnossapitosovelluksissa. Niissä on kestävä kaksirivinen kara tarkempia reikiä varten ja vähemmän vaurioita osille.

Suodattaa

INGERSOLL-RAND -

Ilmanporat

TyyliMalliKoteloKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakeritHPMin. Letkun kokoKokonaispituusSuunnanvaihtoTyökalun painoHinta (ei alv)
A7802RAKCAlumiini4.0Pallo ja rulla1/23 / 8 "6.5 "Kyllä2.50 lb€287.86
B7802AKCAlumiini4.0Pallo ja rulla1/23 / 8 "6.875 "Ei2.50 lb€249.55
C7803RAKCAlumiini4.0Pallo ja rulla1/23 / 8 "8 9 / 16 "Kyllä3.30 lb€426.35
D7804 XPAYhdistetty1.9Tuplalaakeri-3 / 8 "7.25 "Kyllä1.71 lb€233.01
E7803AMetalli4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Ei3.59 lb€347.18
F7LM3A43Skinsulate6.50pallo0.751 / 4 "11 7 / 64 "Ei3.9 lb€2,263.47
INGERSOLL-RAND -

Yleistyöpistoolityyppinen ilmapora

TyyliMalliSuunnanvaihtoKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaTyökalun painoMuuttuva nopeusIstukan kokoVapaa nopeusKahva materiaaliHinta (ei alv)
A7803AKCEi4.027.03.63 lbEi1 / 2 "500 rpmMetalli€392.42
B728NA3Ei5.0-3.10 lbKyllä1 / 2 "950 rpmAlumiini€613.17
C7802AEi4.026.02.40 lbKyllä3 / 8 "2000 rpmAlumiini€225.95
D7802RAKyllä4.026.02.50 lbKyllä3 / 8 "2000 rpmAlumiini€295.98
E7803RAKyllä4.027.03.30 lbKyllä1 / 2 "500 rpmAlumiini€397.69
INGERSOLL-RAND -

Teollisuuskäyttöinen suorakulmainen suorakulmainen ilmapora

TyyliMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakeritTyökalun painoCFM @ täysi kuormaIstukan kokoVapaa nopeusKahva materiaaliHinta (ei alv)
AQA2759D8.625 "4.0Pallo ja rulla1.37 lb16.01 / 4 "-282700 rpmYhdistetty€1,447.12
BQA2754D10.5 "4.0Pallo ja rulla1.47 lb16.01 / 4 "-282700 rpmYhdistetty€2,025.10
C7LN3A4411.125 "4.2Kaksirivinen pallo4.20 lb26.01 / 2 "600 rpmAlumiini€2,232.06
INGERSOLL-RAND -

Industrial Duty -pistoolityyppinen ilmapora

TyyliMalliMin. Letkun kokoKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakeritKokonaispituusSuunnanvaihtoTyökalun painoCFM @ täysi kuormaIstukan kokoHinta (ei alv)
A728JA11 / 4 "3.2-7"Ei2.40 lb-3 / 8 "€559.26
B5 RALST61 / 4 "2.8Kaksirivinen pallo6.25 "Kyllä2.20 lb17.03 / 8 "€974.40
C5 RANST81 / 4 "4.0Kaksirivinen pallo8.25 "Kyllä3.0 lb17.01 / 2 "€1,000.49
D51 / 4 "2.8Kaksirivinen pallo8.125 "Ei2.80 lb17.03 / 8 "€1,074.19
E1AL11 / 4 "3.0Kaksirivinen pallo6.25 "Ei1.40 lb11.01 / 4 "€731.67
FQP301LD1 / 4 "4.0Pallo ja rulla6.75 "Ei1.44 lb16.01 / 4 "€1,000.24
FQP151D1 / 4 "4.0Pallo ja rulla7.25 "Ei1.54 lb16.01 / 4 "€1,278.35
G73 / 8 "4.2Kaksirivinen pallo8.75 "Ei3.20 lb22.01 / 2 "€1,385.15
H7AQST85 / 16 "4.2Kaksirivinen pallo7.375 "Ei3.20 lb22.01 / 2 "€1,848.08
I7AKST65 / 16 "4.2Kaksirivinen pallo7.625 "Ei2.40 lb22.03 / 8 "€1,276.84
H7 AMST65 / 16 "4.2Kaksirivinen pallo8.5 "Ei2.90 lb22.03 / 8 "€1,441.15
INGERSOLL-RAND -

Ilmaporaussarja Yleispistooli 1/4 "

MallieräHinta (ei alv)
7804KAAB4EEE€246.59
INGERSOLL-RAND -

Ilmapora, 3/8 tuuman istukan koko, käännettävä, 0.33 hv

MallieräHinta (ei alv)
7807RAC9QZR€231.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?