Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 ilmaporakone, teollisuuskäyttöön, suorakulmainen, 3/4 hv | AD3CQD 3Y508

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 ilmaporakone, teollisuuskäyttö, suorakulmainen, 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AD3CQD Malli: 7LN3A44Ristiviite: 3Y508
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
€2,373.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman ilmapora
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.2
LaakeritKaksirivinen pallo
CFM @ täysi kuorma26.0
Istukan koko1 / 2 "
Poraa istukan tyyppiAvain
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus600 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
HP3/4
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus11.125 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoEi
Oikean kulman pituus4-1 / 8 "
TyyliOikea kulma
KaasutyyppiVipu
Työkalun paino4.20 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soveltuu käytettäväksi vaikeasti tavoitettavissa ja suljetuissa tiloissa
    • Sisältää istukan avaimen istukan leukojen kiristämistä ja löysäämistä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakeritTyökalun painoCFM @ täysi kuormaIstukan kokoVapaa nopeusKahva materiaaliHinta
INGERSOLL-RAND QA2759D -ilmapora teollisuuden suorakulmainen 1/4 tuumaa-28 | AB9QKR 2ERT6 QA2759D8.625 "4.0Pallo ja rulla1.37 lb16.01 / 4 "-282700 rpmYhdistetty€1,539.01
INGERSOLL-RAND QA2754D -ilmapora teollisuuden suorakulmainen 1/4 tuumaa-28 | AB9QKT 2ERT7 QA2754D10.5 "4.0Pallo ja rulla1.47 lb16.01 / 4 "-282700 rpmYhdistetty€2,229.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 ilmaporakone, teollisuuskäyttö, suorakulmainen, 3/4 hv
€2,373.80 / yksikkö