Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 7804XPA -ilmaruuvipistooli 1/4 | AA4KZA 12T590

INGERSOLL-RAND 7804XPA ilmaporapistooli 1/4"

Varastossa
Tuote: AA4KZA Malli: 7804XPARistiviite: 12T590

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapora
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.9
LaakeritTuplalaakeri
CFM @ täysi kuorma18
Istukan koko1 / 4 "
Poraa istukan tyyppiAvain
VelvollisuusValo
Vapaa nopeus1600 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7.25 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
TyyliPistooli
KaasutyyppiLaukaista
Työkalun paino1.71 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakeritHPMin. Letkun kokoKokonaispituusSuunnanvaihtoTyökalun painoHinta
INGERSOLL-RAND 7802RAKC ilmaporakone, 4 CFM, 2000 RPM, säädettävä nopeuskaasu | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCAlumiini4.0Pallo ja rulla1/23 / 8 "6.5 "Kyllä2.50 lb€287.86
INGERSOLL-RAND 7802AKC ilmaporakone, yleinen pistooli 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCAlumiini4.0Pallo ja rulla1/23 / 8 "6.875 "Ei2.50 lb€249.55
INGERSOLL-RAND 7803RAKC ilmaporakone, pistoolityyppinen, teollisuuskäyttöön suunniteltu, 1/2 tuuman istukan koko | AE4JTB 5LA72 7803RAKCAlumiini4.0Pallo ja rulla1/23 / 8 "8 9 / 16 "Kyllä3.30 lb€426.35
INGERSOLL-RAND 7803A ilmaporakone, yleinen pistooli 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803AMetalli4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Ei3.59 lb€347.18
INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Ilmaporakone | CD3ATY 485R33 7LM3A43Skinsulate6.50pallo0.751 / 4 "11 7 / 64 "Ei3.9 lb€2,263.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 7804XPA ilmaporapistooli 1/4"
€233.01 / yksikkö