Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Ilmaporakone | CD3ATY 485R33

INGERSOLL-RAND 7LM3A43 ilmaporakone

Varastossa
Tuote: CD3ATY Malli: 7LM3A43Ristiviite: 485R33
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
€2,263.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapora
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.50
Laakeritpallo
Vartalo tyyliOikea kulma
KehotyyppiOikea kulma
CFM @ täysi kuorma26.0
Istukan koko3 / 8 "
Poraa istukan tyyppiAvain
Vapaa nopeus20,000 rpm
Vaihdejunaplaneettojen
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloSkinsulate
HP0.75
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus11 7 / 64 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoEi
Oikean kulman pituus11-7 / 64 "
Iskunpituus1"
KaasutyyppiVipu
Työkalun paino3.9 lb
Vääntömomentti10-270 tuumaa.
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakeritHPMin. Letkun kokoKokonaispituusSuunnanvaihtoTyökalun painoHinta
INGERSOLL-RAND 7804XPA ilmaporapistooli 1/4" | AA4KZA 12T590 7804 XPAYhdistetty1.9Tuplalaakeri-3 / 8 "7.25 "Kyllä1.71 lb€233.01
INGERSOLL-RAND 7802RAKC ilmaporakone, 4 CFM, 2000 RPM, säädettävä nopeuskaasu | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCAlumiini4.0Pallo ja rulla1/23 / 8 "6.5 "Kyllä2.50 lb€287.86
INGERSOLL-RAND 7802AKC ilmaporakone, yleinen pistooli 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCAlumiini4.0Pallo ja rulla1/23 / 8 "6.875 "Ei2.50 lb€249.55
INGERSOLL-RAND 7803RAKC ilmaporakone, pistoolityyppinen, teollisuuskäyttöön suunniteltu, 1/2 tuuman istukan koko | AE4JTB 5LA72 7803RAKCAlumiini4.0Pallo ja rulla1/23 / 8 "8 9 / 16 "Kyllä3.30 lb€426.35
INGERSOLL-RAND 7803A ilmaporakone, yleinen pistooli 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803AMetalli4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Ei3.59 lb€347.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 7LM3A43 ilmaporakone
€2,263.47 / yksikkö