Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND QA2754D -ilmapora teollisuuden suorakulmainen 1/4 tuumaa-28 | AB9QKT 2ERT7

INGERSOLL-RAND QA2754D ilmaporakone teollisuussuorakulma 1/4 tuumaa-28

Varastossa
Tuote: AB9QKT Malli: QA2754DRistiviite: 2ERT7
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
€2,025.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman ilmapora
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
LaakeritPallo ja rulla
CFM @ täysi kuorma16.0
Istukan koko1 / 4 "-28
Poraa istukan tyyppikierteitetyt
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus2700 rpm
Vaihdejunaplaneettojen
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.28
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus10.5 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoEi
Oikean kulman pituus4-5 / 8 "
TyyliOikea kulma
KaasutyyppiVipu
Työkalun paino1.47 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0845
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakeritTyökalun painoCFM @ täysi kuormaIstukan kokoVapaa nopeusKahva materiaaliHinta
INGERSOLL-RAND QA2759D -ilmapora teollisuuden suorakulmainen 1/4 tuumaa-28 | AB9QKR 2ERT6 QA2759D8.625 "4.0Pallo ja rulla1.37 lb16.01 / 4 "-282700 rpmYhdistetty€1,447.12
INGERSOLL-RAND 7LN3A44 ilmaporakone, teollisuuskäyttöön, suorakulmainen, 3/4 hv | AD3CQD 3Y508 7LN3A4411.125 "4.2Kaksirivinen pallo4.20 lb26.01 / 2 "600 rpmAlumiini€2,232.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND QA2754D ilmaporakone teollisuussuorakulma 1/4 tuumaa-28
€2,025.10 / yksikkö