Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 7803RA Paineilmapora, säädettävänopeuksinen kaasu | AE4GEA 5KB25

INGERSOLL-RAND 7803RA Pneumaattinen porakone, säädettävänopeuksinen kaasu

Varastossa
Tuote: AE4GEA Malli: 7803RARistiviite: 5KB25

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€397.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapora
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
LaakeritPallo ja rulla
CFM @ täysi kuorma27.0
Istukan koko1 / 2 "
Poraa istukan tyyppiAvain
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus500 rpm
Vaihdejunaplaneettojen
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
HP1/2
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus8.875 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
TyyliPistooli
KaasutyyppiLaukaista
Työkalun paino3.30 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kääntyvä pneumaattinen porakone, joka soveltuu betonin ja muurausporauksiin, jyrsintään, reikien sahaamiseen ja hiomiseen rakennustyömailla ja kaivoksissa
    • Raskaat neula- ja kuulalaakerit kestävät ankaria iskuja ja minimoivat pyörimiskitkan
    • Sisältää planeettavaihteen vähennyslaitteen kuormituksen tasapainottamisen varmistamiseksi, vaihtelevan nopeuden kaasun nopeuden helppoon säätämiseen ja pikavaihdevivun manuaaliseen pyörimissuunnan muuttamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuunnanvaihtoKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaTyökalun painoMuuttuva nopeusIstukan kokoVapaa nopeusKahva materiaaliHinta
INGERSOLL-RAND 728NA3 -ilmapora, yleispistooli 1/2 tuumaa | AD3CQK 3Y518 728NA3Ei5.0-3.10 lbKyllä1 / 2 "950 rpmAlumiini€660.63
INGERSOLL-RAND 7802RA ilmapora 3/8 tuuman yleispistooli | AE4GDY 5KB23 7802RAKyllä4.026.02.50 lbKyllä3 / 8 "2000 rpmAlumiini€299.89
INGERSOLL-RAND 7802A ilmapora 3/8 tuuman yleispistooli | AE4JRM 5LA56 7802AEi4.026.02.40 lbKyllä3 / 8 "2000 rpmAlumiini€227.13
INGERSOLL-RAND 7803AKC -ilmapora, yleispistooli 1/2 tuumaa | AF6QRD 20CK94 7803AKCEi4.027.03.63 lbEi1 / 2 "500 rpmMetalli€401.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803RA Pneumaattinen porakone, säädettävänopeuksinen kaasu
€397.69 / yksikkö