Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 7804KA -ilmaporaussarja Yleispistooli 1/4 | AB4EEE 1XFG8

INGERSOLL-RAND 7804KA ilmaporasarja yleispistooli 1/4"

Varastossa
Tuote: AB4EEE Malli: 7804KARistiviite: 1XFG8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaporaussarja
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.92
LaakeritPallo ja rulla
CFM @ täysi kuorma17.5
Istukan koko1 / 4 "
Poraa istukan tyyppiAvain
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus1600 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7.25 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoEi
TyyliPistooli
KaasutyyppiLaukaista
Työkalun paino1.70 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9755
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 7804KA ilmaporasarja yleispistooli 1/4"
€264.65 / yksikkö