Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 5ANST6 -ilmaporausteinen teollisuuspistooli 3/8 tuumaa | AD3CQY 3Y540

INGERSOLL-RAND 5ANST6 ilmaporakone 3/8 tuuman teollisuuspistooli

Varastossa
Tuote: AD3CQY Malli: 5ANST6Ristiviite: 3Y540

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,074.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapora
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.8
LaakeritKaksirivinen pallo
CFM @ täysi kuorma17.0
Istukan koko3 / 8 "
Poraa istukan tyyppiAvain
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus1000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloSkinsulate
HP3/8
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus8.125 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoEi
TyyliPistooli
KaasutyyppiLaukaista
Työkalun paino2.80 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8467195060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Letkun kokoKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakeritKokonaispituusSuunnanvaihtoTyökalun painoCFM @ täysi kuormaIstukan kokoHinta
INGERSOLL-RAND QP301LD ilmapora teollisuuspistooli 1/4 tuumaa | AB9QKU 2ERT9 QP301LD1 / 4 "4.0Pallo ja rulla6.75 "Ei1.44 lb16.01 / 4 "€1,000.24
INGERSOLL-RAND QP151D -ilmaporainen teollisuuspistooli 1/4 tuumaa | AB9QKV 2ERU1 QP151D1 / 4 "4.0Pallo ja rulla7.25 "Ei1.54 lb16.01 / 4 "€1,278.35
INGERSOLL-RAND 7AQST8 ilmapora teollisuuspistooli 1/2 tuumaa | AD3CQE 3Y509 7AQST85 / 16 "4.2Kaksirivinen pallo7.375 "Ei3.20 lb22.01 / 2 "€1,848.08
INGERSOLL-RAND 7ANST8 ilmapora teollisuuspistooli 1/2 tuumaa | AD3CQF 3Y510 73 / 8 "4.2Kaksirivinen pallo8.75 "Ei3.20 lb22.01 / 2 "€1,385.15
INGERSOLL-RAND 7AMST6 Ilmanporakoneen teollisuuspistooli 3/8 tuumaa | AD3CQG 3Y511 7 AMST65 / 16 "4.2Kaksirivinen pallo8.5 "Ei2.90 lb22.03 / 8 "€1,441.15
INGERSOLL-RAND 7AKST6 -ilmaporainen teollisuuspistooli 3/8 tuumaa | AD3CQH 3Y513 7AKST65 / 16 "4.2Kaksirivinen pallo7.625 "Ei2.40 lb22.03 / 8 "€1,276.84
INGERSOLL-RAND 728JA1 -ilmaporausteinen teollisuuspistooli 3/8 tuumaa | AD3CQL 3Y520 728JA11 / 4 "3.2-7"Ei2.40 lb-3 / 8 "€559.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 5ANST6 ilmaporakone 3/8 tuuman teollisuuspistooli
€1,074.19 / yksikkö