Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 7803AKC -ilmapora, yleispistooli 1/2 tuumaa | AF6QRD 20CK94

INGERSOLL-RAND 7803AKC ilmaporakone, 1/2 tuuman yleispistooli

Varastossa
Tuote: AF6QRD Malli: 7803AKCRistiviite: 20CK94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapora
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
CFM @ täysi kuorma27.0
Istukan koko1 / 2 "
Poraa istukan tyyppiavaimeton
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus500 rpm
Vaihdejunaplaneettojen
Kahva materiaaliMetalli
KoteloMetalli
HP1/2
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7 29 / 32 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoEi
TyyliPistooli
KaasutyyppiLaukaista
Työkalun paino3.63 lb
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)5.89
Laivan pituus (cm)24.61
Laivan leveys (cm)17.81
HS-koodi8467115020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuunnanvaihtoKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaTyökalun painoMuuttuva nopeusIstukan kokoVapaa nopeusKahva materiaaliHinta
INGERSOLL-RAND 728NA3 -ilmapora, yleispistooli 1/2 tuumaa | AD3CQK 3Y518 728NA3Ei5.0-3.10 lbKyllä1 / 2 "950 rpmAlumiini€613.17
INGERSOLL-RAND 7802RA ilmapora 3/8 tuuman yleispistooli | AE4GDY 5KB23 7802RAKyllä4.026.02.50 lbKyllä3 / 8 "2000 rpmAlumiini€295.98
INGERSOLL-RAND 7803RA Paineilmapora, säädettävänopeuksinen kaasu | AE4GEA 5KB25 7803RAKyllä4.027.03.30 lbKyllä1 / 2 "500 rpmAlumiini€397.69
INGERSOLL-RAND 7802A ilmapora 3/8 tuuman yleispistooli | AE4JRM 5LA56 7802AEi4.026.02.40 lbKyllä3 / 8 "2000 rpmAlumiini€225.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803AKC ilmaporakone, 1/2 tuuman yleispistooli
€392.42 / yksikkö