Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 7803A ilmapora Yleispistooli 1/2 | AF6QRC 20CK93

INGERSOLL-RAND 7803A ilmaporan yleispistooli 1/2"

Varastossa
Tuote: AF6QRC Malli: 7803ARistiviite: 20CK93

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapora
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
CFM @ täysi kuorma27.0
Istukan koko1 / 2 "
Poraa istukan tyyppiAvain
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus500 rpm
Vaihdejunaplaneettojen
Kahva materiaaliMetalli
KoteloMetalli
HP1/2
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7 3 / 32 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoEi
TyyliPistooli
KaasutyyppiLaukaista
Työkalun paino3.59 lb
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)5.99
Laivan pituus (cm)24.61
Laivan leveys (cm)18.21
HS-koodi8467115020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakeritHPMin. Letkun kokoKokonaispituusSuunnanvaihtoTyökalun painoHinta
INGERSOLL-RAND 7804XPA ilmaporapistooli 1/4" | AA4KZA 12T590 7804 XPAYhdistetty1.9Tuplalaakeri-3 / 8 "7.25 "Kyllä1.71 lb€233.01
INGERSOLL-RAND 7802RAKC ilmaporakone, 4 CFM, 2000 RPM, säädettävä nopeuskaasu | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCAlumiini4.0Pallo ja rulla1/23 / 8 "6.5 "Kyllä2.50 lb€294.53
INGERSOLL-RAND 7802AKC ilmaporakone, yleinen pistooli 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCAlumiini4.0Pallo ja rulla1/23 / 8 "6.875 "Ei2.50 lb€255.90
INGERSOLL-RAND 7803RAKC ilmaporakone, pistoolityyppinen, teollisuuskäyttöön suunniteltu, 1/2 tuuman istukan koko | AE4JTB 5LA72 7803RAKCAlumiini4.0Pallo ja rulla1/23 / 8 "8 9 / 16 "Kyllä3.30 lb€435.93
INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Ilmaporakone | CD3ATY 485R33 7LM3A43Skinsulate6.50pallo0.751 / 4 "11 7 / 64 "Ei3.9 lb€2,491.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803A ilmaporan yleispistooli 1/2"
€356.59 / yksikkö