Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 7807R ilmaporakone, 3/8 tuuman istukan koko, käännettävä, 0.33 hv | AC9QZR 3JD41

INGERSOLL-RAND 7807R ilmaporakone, 3/8 tuuman istukan koko, käännettävä, 0.33 hv

Varastossa
Tuote: AC9QZR Malli: 7807RRistiviite: 3JD41
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
€231.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman ilmapora
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
CFM @ täysi kuorma17.0
Istukan koko3 / 8 "
Poraa istukan tyyppiAvain
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus1800 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
HP1/3
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus8.125 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Oikean kulman pituus3"
TyyliOikea kulma
KaasutyyppiVipu
Työkalun paino2.42 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suorakulmainen ilmapora, joka on tarkoitettu metallilevyjen, puumassojen ja komposiittien työstämiseen ahtaissa tiloissa helposti
    • Kestävä alumiinikotelo, joka kestää vaikeita olosuhteita ja toistuvia pudotuksia vahingoittamatta työkalua
    • Ominaisuudet: suorakulmainen kokoonpano, joka mahdollistaa helpomman ulottuvuuden tarkkaa käyttöä varten, ja kaasuvipu, jossa on helppo hallita nopeusmekanismi
    • Kääntyvä moottori, joka helpottaa sekä vasemman että oikean pyörimistä, ja Jacobs-istukka pitävät poranterät paikallaan pyörimisen aikana ja estävät liukastumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 7807R ilmaporakone, 3/8 tuuman istukan koko, käännettävä, 0.33 hv
€231.05 / yksikkö