Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 728NA3 -ilmapora, yleispistooli 1/2 tuumaa | AD3CQK 3Y518

INGERSOLL-RAND 728NA3 ilmaporakone, 1/2 tuuman yleispistooli

Varastossa
Tuote: AD3CQK Malli: 728NA3Ristiviite: 3Y518

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€613.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapora
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.0
Istukan koko1 / 2 "
Poraa istukan tyyppiAvain
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus950 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
HP1/2
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus8.5 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoEi
TyyliPistooli
KaasutyyppiLaukaista
Työkalun paino3.10 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuunnanvaihtoKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaTyökalun painoMuuttuva nopeusIstukan kokoVapaa nopeusKahva materiaaliHinta
INGERSOLL-RAND 7802RA ilmapora 3/8 tuuman yleispistooli | AE4GDY 5KB23 7802RAKyllä4.026.02.50 lbKyllä3 / 8 "2000 rpmAlumiini€295.98
INGERSOLL-RAND 7803RA Paineilmapora, säädettävänopeuksinen kaasu | AE4GEA 5KB25 7803RAKyllä4.027.03.30 lbKyllä1 / 2 "500 rpmAlumiini€397.69
INGERSOLL-RAND 7802A ilmapora 3/8 tuuman yleispistooli | AE4JRM 5LA56 7802AEi4.026.02.40 lbKyllä3 / 8 "2000 rpmAlumiini€225.95
INGERSOLL-RAND 7803AKC -ilmapora, yleispistooli 1/2 tuumaa | AF6QRD 20CK94 7803AKCEi4.027.03.63 lbEi1 / 2 "500 rpmMetalli€392.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 728NA3 ilmaporakone, 1/2 tuuman yleispistooli
€613.17 / yksikkö